80/20 3356-6 Tuplamutteri 2 Fbhscs 10 s ajan - 6 kpl pakkaus

  • Malli: 3356-6

  • Tuotenumero: AC3BNV

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCT8

Varastossa
€ 15.76 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 15.76/ yksikkö
Qty:
€ 15.76

Tuotteen tiedot:

eräDbl T-mutteri ja 2 FBHSCS
materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunMusta sinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3356-6 Tuplamutteri 2 Fbhscs 10 s ajan - 6 kpl pakkaus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa