80/20 3491-15 Shcs T-mutteri mallille 2128 2129 Pk 15

  • Malli: 3491-15

  • Tuotenumero: AC3BPD

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCU7

Varastossa
€ 15.06 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 15.06/ yksikkö
Qty:
€ 15.06

Tuotteen tiedot:

eräSHCS ja T-mutteri
Suorittaa loppuunMusta sinkki
materiaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3491-15 Shcs T-mutteri mallille 2128 2129 Pk 15

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa