80/20 3320-15 Fbhscs T-mutteri 15 sekunnille Pk 15

  • Malli: 3320-15

  • Tuotenumero: AC3BNU

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCT7

Varastossa
€ 20.49 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 20.49/ yksikkö
Qty:
€ 20.49

Tuotteen tiedot:

materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunMusta sinkki
eräFBHSCS ja T-mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3320-15 Fbhscs T-mutteri 15 sekunnille Pk 15

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa