80/20 3355-6 Tuplamutteri 2 Fbhscs 15 s ajan - 6 kpl pakkaus

  • Malli: 3355-6

  • Tuotenumero: AC3BNW

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCT9

Varastossa
€ 21.26 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 21.26/ yksikkö
Qty:
€ 21.26

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunMusta sinkki
materiaaliHiiliteräs
eräDbl T-mutteri ja 2 FBHSCS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3355-6 Tuplamutteri 2 Fbhscs 15 s ajan - 6 kpl pakkaus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa