80/20

80/20-luettelo sisältää T-ura-alumiinipursotteita, kiinnikkeitä, ovi- ja paneelikomponentteja, jakoavainsarjoja ja sähkötyökaluja. Brändin 15-sarjan sisäkulmakannattimet alumiinirakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi. Niissä on anodisoitu pinta, joka kestää korroosiota paljaissa pinnoissa. 80/20 yksilaippaiset lineaarilaakerit tarjoavat vakautta ja ohjausta lineaariselle liikemekanismille. Lyhyen laipparakenteen ansiosta nämä laakerit sopivat profiileihin, joissa on vähintään kolme avointa T-uraa. Laakerityynyt on valmistettu itsevoitelevasta UHMW:stä, mikä parantaa kestävyyttä ja suorituskykyä.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

80/20 Aluminum Extrusions

AlumiinipuristimetT-uritetut / laipalliset suulakepuristukset, jotka on valmistettu puristetusta 6105-T5-alumiinista; ihanteellinen automaatiosovelluksiin, konevalvontaan ja konekehyksiin(870 tuotetta)

80/20 Structural Framing System Acc.

Rakenteellinen kehystysjärjestelmä Acc.Alumiinipuristettujen kiskojen kanssa käytettävien levyjen, päätykappaleiden, pohjalevyjen, T-urien ja kiinnikkeiden yhdistäminen tehdasautomaatioon ja koneiden vartiointiin(5785 tuotetta)

80/20 Mounted Linear Bearings

Asennetut lineaariset laakeritYhden / kahden laipan lineaariset laakerit, joita käytetään laajalti liukuviin sovelluksiin, kuten laatikon liukumäet, pöytäsahojen aidat, mittausjärjestelmät ja anturitelineet (76 tuotetta)

80/20 Shelf Bins

Hyllyastiat(2 tuotetta)

80/20 Litteät aluslevyt

Litteät aluslevyt(34 tuotetta)

80/20 Structural Bolts

Rakennepultit(10 tuotetta)

80/20 Wire Mesh Cloths

Teräsverkkoliinat(51 tuotetta)

80/20 Shim Stock

Välilevy(7 tuotetta)

80/20 Hex/Torx Keys

Hex / Torx-avaimet(39 tuotetta)

80/20 Combination Wrenches

Yhdistelmäavaimet(4 tuotetta)

Noin 80/20

80/20-luettelo sisältää T-ura-alumiinipursotteita, kiinnikkeitä, ovi- ja paneelikomponentteja, jakoavainsarjoja ja sähkötyökaluja. Brändin 15-sarjan sisäkulmakannattimet alumiinirakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi. Niissä on anodisoitu pinta, joka kestää korroosiota paljaissa pinnoissa. 80/20 yksilaippaiset lineaarilaakerit tarjoavat vakautta ja ohjausta lineaariselle liikemekanismille. Lyhyen laipparakenteen ansiosta nämä laakerit sopivat profiileihin, joissa on vähintään kolme avointa T-uraa. Laakerityynyt on valmistettu itsevoitelevasta UHMW:stä, mikä parantaa kestävyyttä ja suorituskykyä.

Tärkeimmät kauppanimet

Yksilaakerit

Yksilaakerit

UniBearings have an open design to enable custom layouts in applications with guide rails. They are easy to install / remove without taking them apart to reduce downtime & increase productivity. Their pads secure them to the housing using stainless steel flathead socket cap screws, eliminating the r...

equirement for high-cycle pads. These bearings can be moved or fixed. They allow the movement of guardrail & assembly when fixed. UniBearings come with pre-drilled brake holes & tapped mounting holes to allow attachment of accessories on a flat surface.

Xtreme DIY -sarjan ratkaisut

Xtreme DIY -sarjan ratkaisut

80/20's Xtreme DIY Series solutions are a compilation of customisations to fit specific application requirements. They allow users to try diverse 80/20 T-slot aluminium profiles solutions like sliding truck bed shelves, combo cabinets & mobile folding worktables.

Ready Tube -sarja

Ready Tube -sarja

Square Ready Tube -profiilit, joissa on esiporatut reiät kutakin pintaa pitkin, sopivat putken sisäosat profiilit luomaan mukautetun liittimen sovelluksiin, kuten telineisiin, kuljetinpöytiin ja hyllyihin.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat alumiinipursotuksen edut?

Alumiiniekstruusiot ovat erinomaisia ​​lämmönjohtimia, jotka sopivat käytettäviksi sovelluksissa, jotka vaativat lämmönvaihtoa tai lämmönpoistoa. Ne ovat myös korroosionkestäviä ulkokäyttöön.

Mitä viimeistelyjä on saatavilla 80/20-tuotteille?

80/20 alumiinituotteisiin tehdään metallin viimeistelyprosesseja, kuten jyrsintä, anodisointi, puhallus, kromaatti, sinkitys, jauhemaalaus ja galvanointi.

Kuinka alumiinipursotukset valmistetaan?

Alumiinin suulakepuristus tehdään työntämällä alumiinimateriaalia muotoillun muotin läpi. Ekstrudoitu materiaali tulee ulos muotista muodostamalla pidennetyn kappaleen, jolla on sama profiili kuin muotin aukolla.