80/20 75-3616-6 Fhscs-vakiomutteri 12099 - 6 kpl pakkaus

  • Malli: 75-3616-6

  • Tuotenumero: AE4EWP

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRJ3

Varastossa
€ 18.59 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 18.59/ yksikkö
Qty:
€ 18.59

Tuotteen tiedot:

eräFHSCS ja tavallinen mutteri
materiaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 75-3616-6 Fhscs-vakiomutteri 12099 - 6 kpl pakkaus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa