Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24DB LED -kirkas majakka, 24V, 0.15A

Varastossa
Tuote: AA7QHL Malli: 125XBRIRBA24DBRistiviite: 16G819

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€642.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
VäriPunainen, sininen, keltainen
Nykyinen piirretty0.15 A vaihtovirta
Syvyys3.25 "
Halkaisija3.25 "
Vilkkuu minuutissa65, 120, 240
Korkeus3.875 "
KoteloNailonia 33% lasia
Lampun käyttöikä148,000 hr.
lampun tyyppi(6) LED
LinssisuunnitteluIntegroitu ruuvikiinnitys
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusPaneeli / putki
Käyttölämpötila.-31 - 150 astetta F
ArvosanaNEMA 4X
Jännite24 VDC
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyKäyttölämpötila.VirtalähdeJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 125XBRiRGA120AB LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Luokitus | AA7PTG 16G481 125XBRiRGA120ABPunainen, vihreä, keltainen0.1 A vaihtovirta-31 - 150 astetta F120 VAC120 VAC€672.53
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRGA24D LED Superbright Beacon, 24V, 0.15A Luokitus | AA7PTH 16G482 125XBRIRGA24DPunainen, vihreä, keltainen0.15 A vaihtovirta-31 - 150 astetta F24 VDC24 VDC€651.67
EDWARDS SIGNALING 125XBRiRGA24DB LED Superbright Beacon, 24V | AA7PTJ 16G483 125XBRiRGA24DBPunainen, vihreä, keltainen0.15 A vaihtovirta-31 - 150 astetta F24 VDC24 VDC€654.44
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRGA120A LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Luokitus | AA7QHG 16G815 125XBRIRGA120APunainen, vihreä, keltainen0.1 A vaihtovirta-31 - 150 astetta F-120 VAC€661.24
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120AB LED Superbright Beacon, 120V, 3.25 x 3.875 tuumaa Koko | AA7QHH 16G816 125XBRIRBA120ABPunainen, sininen, keltainen0.1 A vaihtovirta-31 - 150 astetta F-120 VAC€624.62
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120A LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Luokitus | AA7QHJ 16G817 125XBRIRBA120APunainen, sininen, keltainen0.15 A vaihtovirta-31 - 150 astetta F-120 VAC€639.66
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24D LED Superbright Beacon, 24V, 0.15A Luokitus | AA7QHK 16G818 125XBRIRBA24DPunainen, sininen, keltainen0.1 A vaihtovirta-31 - 150 astetta F-24 VDC€657.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24DB LED -kirkas majakka, 24V, 0.15A
€642.59 / yksikkö