Jääpalakoneen hallintalaitteet

Suodattaa

RANCO -

Jääpalakoneen säätimet, SPDT / SPST -kytkin

Ranco -jääpalakoneen säätimet ohjaavat jääpankkia ja säiliön tasoa jää- ja automaateissa. Jääpankin säätimet mahdollistavat pienet jäähdytysjärjestelmät paremman jäähdytyskapasiteetin tuottamiseksi ja ovat siksi ihanteellinen valinta lämpöenergian varastointiin. Jääpalakoneen ohjaimet toisaalta ilmoittavat jääastialle, että se lopettaa jään tuoton sammuttamalla sen automaattisesti. Niitä on saatavana polttimo- ja kapillaarityyppisinä antureina.

TyyliMalliEroToimintoeräalueAnturin tyyppiKytkimen tyyppiHinta (ei alv)
AO18-100Jään paksuus 1/8 "Säilyttää jääpaksuuden jäähdytyksessäJääpankin hallintakiinteäPolttimoSPTS€167.02
BA22-11296Kapea ero alustason tarkkaa hallintaa vartenJääsäiliön tason hallinta35 - 51 FKapillaariSPDT€100.09
CA22-45068-Jääsadon hallinta-19 - 22 FKapillaariSPDT€147.77

Jääpalakoneen hallintalaitteet

Ranco jääpalakoneen ohjaimet on suunniteltu maksimoimaan jää- ja myyntiautomaattien tehokkuus. Näissä jääpankkiohjaimissa on 76 tuuman kapillaari ja polttimoanturi, joka säilyttää jään paksuuden ja tarjoaa virvoitusjuoma -automaatit, juoma -automaatit ja jäärakentajat lämpösäilytykseen. Jääsäiliön tasonsäätimet 48 tuuman kapillaarilla varmistavat tarkan hallinnan jääpalakoneessa. Tarjoamme myös jäänkorjuun säätimiä, joissa on 72 tuuman kapillaari ja jotka mahdollistavat lämpötilan säätämisen välillä -19 -22 astetta Fahrenheit. Nämä laitteet ovat UL -hyväksyttyjä turvalliseen käyttöön. Niissä on SPDT -kytkin yhdelle tulolle, ja ne voivat muodostaa yhteyden ja vaihtaa kahden lähdön välillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?