80/20 4080 Liitäntälevy 10 -sarja

  • Malli: 4080

  • Tuotenumero: AF8ZVZ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29PA20

Varastossa
€ 17.03 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 17.03/ yksikkö
Qty:
€ 17.03

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Leveys568588 "
eräLiity Plateen
materiaali6105-T5 Alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4080 Liitäntälevy 10 -sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa