80/20 4140 Tee-liitoslevyn 5 reiän 10 sekunnin ajan

  • Malli: 4140

  • Tuotenumero: AC3BQH

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCX7

Varastossa
€ 17.36 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 17.36/ yksikkö
Qty:
€ 17.36

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
eräTee-liitoslevy, 5-reikäinen
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4140 Tee-liitoslevyn 5 reiän 10 sekunnin ajan

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa