80/20 4340 Tee-liitoslevyn 5 reiän 15 sekunnin ajan

  • Malli: 4340

  • Tuotenumero: AC3BQJ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCX8

Varastossa
€ 19.02 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 19.02/ yksikkö
Qty:
€ 19.02

Tuotteen tiedot:

eräTee-liitoslevy, 5-reikäinen
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4340 Tee-liitoslevyn 5 reiän 15 sekunnin ajan

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa