80/20 30-4340 5-reikäinen t-liitoslevy 30-3030: lle

  • Malli: 30-4340

  • Tuotenumero: AE4EZJ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRT7

Varastossa
€ 19.57 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 19.57/ yksikkö
Qty:
€ 19.57

Tuotteen tiedot:

erä5 reiän tien liitoslevy
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 30-4340 5-reikäinen t-liitoslevy 30-3030: lle

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa