Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 25-4140 T-levy, 5 reikää, 4mm x 75mm x 75mm, alumiini, kirkas | AE4EYF 5JRP1

80/20 25-4140 T-levy, 5 reikää, 4 mm x 75 mm x 75 mm, alumiini, kirkas

Varastossa
Tuote: AE4EYF Malli: 25-4140Ristiviite: 5JRP1

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€18.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä levy
VäriPoista valinta
Mitat A75mm
Mitat B75 mm
Mitat C25 mm
Mitat D12.5 mm
Mitat E6.3 mm
Mitat F4 mm
Mitat G25 mm
Mitat H25mm
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CVäriHinta
80/20 4140 T-levy, 5 reikää, 3/16 x 3 x 3 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BQH 2RCX7 41403"3"1"Poista valinta€18.17
80/20 4340 T-levy, 5 reikää, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BQJ 2RCX8 43404.5 "4.5 "1.5 "Poista valinta€20.76
80/20 40-4340 T-levy, 5 reikää, 6 mm x 120 mm x 120 mm, alumiini, kirkas | AE4EYR 5JRR1 40-4340120 mm120 mm40mmPoista valinta€21.72
80/20 45-4340 T-levy, 5 reikää, 6 mm x 135 mm x 135 mm, alumiini, kirkas | AE4EYX 5JRR6 45-4340135 mm135 mm45 mmPoista valinta€18.86
80/20 30-4340 T-levy, 5 reikää, 4mm x 90mm x 90mm, alumiini, kirkas | AE4EZJ 5JRT7 30-434090mm90mm30mmPoista valinta€14.81
80/20 4080 T-levy, 5 reikää, 3/16 x 3 x 3 tuumaa, alumiinia, kirkas | AF8ZVZ 29PA20 40803"3"1"Poista valinta€15.23
80/20 4480 T-levy, 5 reikää, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AF8ZWA 29PA21 44804.5 "4.5 "1.5 "Poista valinta€20.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 25-4140 T-levy, 5 reikää, 4 mm x 75 mm x 75 mm, alumiini, kirkas
€18.66 / yksikkö