80/20 45-4340 5-reikäinen t-liitoslevy, malleille 45-4545 / 45-4545-LITE, eloksoitu

  • Malli: 45-4340

  • Tuotenumero: AE4EYX

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRR6

Varastossa
€ 21.48 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 21.48/ yksikkö
Qty:
€ 21.48

Tuotteen tiedot:

erä5 reiän tien liitoslevy
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 45-4340 5-reikäinen t-liitoslevy, malleille 45-4545 / 45-4545-LITE, eloksoitu

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa