80/20 4480 Liitäntälevy 15 -sarja

  • Malli: 4480

  • Tuotenumero: AF8ZWA

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29PA21

Varastossa
€ 18.56 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 18.56/ yksikkö
Qty:
€ 18.56

Tuotteen tiedot:

materiaali6105-T5 Alumiini
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
eräLiity Plateen
Leveys568606 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4480 Liitäntälevy 15 -sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa