80/20 40-4340 T-uran liitoslevy, puristetuille alumiinikiskoille

  • Malli: 40-4340

  • Tuotenumero: AE4EYR

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRR1

Varastossa
€ 21.25 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 21.25/ yksikkö
Qty:
€ 21.25

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
erä5 reiän tien liitoslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-4340 T-uran liitoslevy, puristetuille alumiinikiskoille

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa