Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 12108 Sarana, 4 reikää, 22 ft. lbs., Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AE4EXG 5JRK9

80/20 12108 sarana, 4 reikää, 22 ft. lbs., nailon PA-lasikuituvahvistettu, musta

Varastossa
Tuote: AE4EXG Malli: 12108Ristiviite: 5JRK9
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
€17.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen sarana
VäriMusta
Mitat A35 mm
Mitat B48 mm
Mitat C28 mm
Mitat D29.5 mm
Mitat E17.5 mm
Mitat F6.6 mm
Mitat G8.9 mm
Mitat H7 mm
Ulottuvuus J7.76 mm
Ulottuvuus K8.2mm
MateriaaliNylon PA-lasikuituvahvistettu
Max. Ladata30 Nm / 22 ft. lbs.
Käsitellä asiaaRuiskuvalettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaGE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMax. LadataHinta
80/20 12099 Sarana, 4 reikää, 22 ft. lbs., Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AE4EXF 5JRK8 1209930mm48 mm28 mm30 Nm / 22 ft. lbs.€14.06
80/20 12126 Sarana, 4 reikää, 30 ft. lbs., Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AE4EXH 5JRL0 1212645 mm48 mm28 mm40 Nm / 30 ft. lbs.€18.19
80/20 12136 Sarana, 4 reikää, 29 ft. lbs., Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AE4EXJ 5JRL1 1213650 mm48 mm28 mm40 Nm / 29 ft. lbs.€19.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 12108 sarana, 4 reikää, 22 ft. lbs., nailon PA-lasikuituvahvistettu, musta
€17.02 / yksikkö