LOUISVILLE FS1506 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa Korkeus 300 Lb korkki | AA9DRV 1CMP7

LOUISVILLE FS1506 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa Korkeus 300 Lb Korkki

Tuote: AA9DRV Malli: FS1506Ristiviite: 1CMP7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€243.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys40.875 "
Pohjan leveys22.625 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä5
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS1508 tikkaat lasikuitu 8 jalkaa korkeus 300 paunan korkki | AA9DRW 1CMP8 FS150852.75 "25.625 "8ft.7€334.10
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS1510 Tikkaat Lasikuitu 10 jalan korkeus 300 Lb korkki | AA9DRX 1CMP9 FS151064.625 "28.625 "10ft.9€481.60
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS1504 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa Korkeus 300 Lb korkki | AA9DRY 1CMR1 FS150428.875 "19.625 "4ft.3€178.89
LOUISVILLE FS1512 tikkaat Lasikuitu 12 jalan korkeus 300 paunan korkki | AA9DRZ 1CMR2 FS151276.125 "31.625 "12ft.11€564.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS1506 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa Korkeus 300 Lb Korkki
€243.35 / yksikkö