80/20 12099 Muovisarana 25-sarjan muoville

  • Malli: 12099

  • Tuotenumero: AE4EXF

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRK8

Varastossa
€ 16.68 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 16.68/ yksikkö
Qty:
€ 16.68

Tuotteen tiedot:

materiaaliMuovi
eräMuovinen sarana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaGE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 12099 Muovisarana 25-sarjan muoville

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa