80/20 12126 Muovisarana 40-sarjan muoville

  • Malli: 12126

  • Tuotenumero: AE4EXH

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRL0

Varastossa
€ 19.72 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 19.72/ yksikkö
Qty:
€ 19.72

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen sarana
materiaaliMuovi
Leveys71mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926305000
AlkuperämaaGE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 12126 Muovisarana 40-sarjan muoville

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa