Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 9999SP2R -valopilotti | AG9GER 1H583

SQUARE D 9999SP2R Light Pilot

Varastossa
Tuote: AG9GER Malli: 9999SP2RRistiviite: 1H583

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo
Väripunainen
lampun tyyppihehkuva
NEMA-luokitus2
Aloittelijan koko00, 0, 1 ja 1P
Jännite600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusJänniteHinta
SQUARE D 9999SP28R Light Pilot Punainen 120vac | AG9GEQ 1H582 9999SP28R3R, 12120€421.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9999SP2R Light Pilot
€361.42 / yksikkö