80/20 Normaalit muoviset saranat


Suodattaa
Väri: Musta , Koko F: 6.6 mm , Mitta G: 8.9 mm , Mitta H: 7 mm , Materiaali: Nylon PA-lasikuituvahvistettu , Käsitellä asiaa: Ruiskuvalettu , Leveys: 71mm
TyyliMalliMitat AMitat BMitat CMax. LadataHinta (ei alv)
A
12099
30mm48 mm28 mm30 Nm / 22 ft. lbs.€14.06
B
12108
35 mm48 mm28 mm30 Nm / 22 ft. lbs.€17.02
B
12126
45 mm48 mm28 mm40 Nm / 30 ft. lbs.€18.19
B
12136
50 mm48 mm28 mm40 Nm / 29 ft. lbs.€19.71

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?