Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 12136 Sarana, 4 reikää, 29 ft. lbs., Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AE4EXJ 5JRL1

80/20 12136 sarana, 4 reikää, 29 ft. lbs., nailon PA-lasikuituvahvistettu, musta

Varastossa
Tuote: AE4EXJ Malli: 12136Ristiviite: 5JRL1

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€19.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen sarana
VäriMusta
Mitat A50 mm
Mitat B48 mm
Mitat C28 mm
Mitat D43.5 mm
Mitat E25 mm
Mitat F6.6 mm
Mitat G8.9 mm
Mitat H7 mm
Ulottuvuus J9.72 mm
Ulottuvuus K7.9mm
MateriaaliNylon PA-lasikuituvahvistettu
Max. Ladata40 Nm / 29 ft. lbs.
Käsitellä asiaaRuiskuvalettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaGE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMax. LadataHinta
80/20 12099 Sarana, 4 reikää, 22 ft. lbs., Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AE4EXF 5JRK8 1209930mm48 mm28 mm30 Nm / 22 ft. lbs.€14.06
80/20 12108 Sarana, 4 reikää, 22 ft. lbs., Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AE4EXG 5JRK9 1210835 mm48 mm28 mm30 Nm / 22 ft. lbs.€17.02
80/20 12126 Sarana, 4 reikää, 30 ft. lbs., Nylon PA-lasikuituvahvistettu, musta | AE4EXH 5JRL0 1212645 mm48 mm28 mm40 Nm / 30 ft. lbs.€18.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 12136 sarana, 4 reikää, 29 ft. lbs., nailon PA-lasikuituvahvistettu, musta
€19.71 / yksikkö