WILTON TOOLS 22036 20 lb kelkkavasara, kaksipuolinen, 36 tuuman pituus, kumi / teräs | AA3ZVG 12A552

WILTON TOOLS 22036 20 lb Kelkkavasara, kaksipuolinen, 36 tuuman pituus, kumi/teräs

Varastossa
Tuote: AA3ZVG Malli: 22036Ristiviite: 12A552

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€437.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija3.25 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliVulkanoitu kumi ja teräs
Pään väriHei Vis Green
pään pituus3"
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino20 lb
pään leveys3.25 "
Kokonaispituus36 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9125
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelkavasara Wilton 22036 soveltuu rautatielle, purkutöihin, aidan pylväiden asentamiseen ja paalujen ajamiseen kivisille pinnoille
    • Tässä raskaassa Wilton-kaksoisvasaravasarjassa on iso, 20 paunan taottu teräspää, joka on kiinnitetty tukevasti kahvaan turvakyltin avulla pään irtoamisen välttämiseksi. ja 36 tuuman pitkä, vulkanoitu kumikahva, jossa on teräsydin mukavan ja liukastumisen estämiseksi
    • Siinä on paksu ja kapeneva anti-vibe-kaula, joka minimoi käyttäjän väsymisen pintaan törmätessään, ja kaulanauhan reikä vasaran kiinnittämiseksi ranteeseen tai paikallaan olevaan esineeseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluKokonaispituusKahva materiaaliPään väripään pituusPäämateriaaliHinta
WILTON TOOLS 20212 BASH Sledge Hammer, 2-1/2 lb pää, 12 In Kahva, Drop taottu teräs | AA3ZUP 12A536 202122"2"Luistamaton kahva14 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green4"Taottu teräs€101.98
WILTON TOOLS 20412 Kelkavasara 4 lbs 12 tuumaa, kumi / teräs | AA3ZUQ 12A537 204122.125 "2.125 "Luistamaton kahva12 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green2.5 "Taottu teräs€116.13
WILTON TOOLS 20416 Kelkavasara 4 Lbs 16 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUR 12A538 204162.5 "2.5 "Luistamaton kahva18 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€136.20
WILTON TOOLS 20624 Kelkavasara 6 Lbs 24 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUT 12A539 206242.25 "2.25 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€203.07
WILTON TOOLS 20630 Kelkavasara 6 Lbs 30 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUU 12A540 206303"3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€213.94
WILTON TOOLS 20824 BASH Kelkavasara, 8 paunaa, 24 tuuman kahva, kumi / teräs | AA3ZUV 12A541 208242.5 "2.5 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€219.86
WILTON TOOLS 20830 Kelkavasara 8 Lbs 30 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUW 12A542 208303"3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs€249.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 22036 20 lb Kelkkavasara, kaksipuolinen, 36 tuuman pituus, kumi/teräs
€437.39 / yksikkö