WILTON TOOLS 20636 Kelkavasara 6 Lb 38 Tuumaa Pituus | AB6LMX 21XU62

WILTON TOOLS 20636 Kelkkavasara 6 Lb 38 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB6LMX Malli: 20636Ristiviite: 21XU62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Face Sledge -vasara
Kasvojen halkaisija3"
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliVulkanoitu kumi ja teräs
Pään väriHei Vis Green
pään pituus5"
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino6 lb
pään leveys3"
Kokonaispituus38 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluKokonaispituusKahva materiaaliPään väripään pituusPäämateriaaliHinta
WILTON TOOLS 20212 BASH Sledge Hammer, 2-1/2 lb pää, 12 In Kahva, Drop taottu teräs | AA3ZUP 12A536 202122"2"Luistamaton kahva14 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green4"Taottu teräs€122.76
WILTON TOOLS 20412 Kelkavasara 4 lbs 12 tuumaa, kumi / teräs | AA3ZUQ 12A537 204122.125 "2.125 "Luistamaton kahva12 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green2.5 "Taottu teräs€137.03
WILTON TOOLS 20416 Kelkavasara 4 Lbs 16 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUR 12A538 204162.5 "2.5 "Luistamaton kahva18 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€166.66
WILTON TOOLS 20624 Kelkavasara 6 Lbs 24 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUT 12A539 206242.25 "2.25 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€212.91
WILTON TOOLS 20630 Kelkavasara 6 Lbs 30 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUU 12A540 206303"3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green5"Taottu teräs€228.52
WILTON TOOLS 20824 BASH Kelkavasara, 8 paunaa, 24 tuuman kahva, kumi / teräs | AA3ZUV 12A541 208242.5 "2.5 "Luistamaton kahva24 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green3"Taottu teräs€230.36
WILTON TOOLS 20830 Kelkavasara 8 Lbs 30 Tuumaa Kumi / teräs | AA3ZUW 12A542 208303"3"Luistamaton kahva32 "Vulkanoitu kumi ja teräsHei Vis Green6"Taottu teräs€243.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 20636 Kelkkavasara 6 Lb 38 tuumaa pituus
€224.99 / yksikkö