VESTIL EHLTGT-sarjan nosto- ja kallistuspöydät


Suodattaa
Väri: sininen , Käsiohjain: 4 painike NEMA 4 riipus , Korkea selkälevy: 12 " , HP: 2 hv , Mukana asennuslaitteisto: Ei , Huulen korkeus: 12 " , Max. Kallistuskulma: 45 astetta , Toiminnan tyyppi: Nappi , Riipus kelajohto: 8 ft. , vaihe: 3 , Alustan materiaali: Teräs , Alustan paksuus: 0.5 " , Virtajohdon pituus: 8 ft. , Virtalähde: Sähköjohto , Jännite: 460V AC
TyyliMalliKokoNostonopeusMateriaaliMaks. Matkan pituusPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
EHLTGT-4452-1-36
--Alumiini---€8,119.13
Tarjouspyyntö
A
EHLTGT-5252-1-36
--Teräs---€8,311.13
Tarjouspyyntö
A
EHLTGT-5272-1-48
--Alumiini---€9,074.16
Tarjouspyyntö
A
EHLTGT-4472-1-48
--Alumiini---€8,880.14
Tarjouspyyntö
B
EHLTGT-5272-2-48
2000 lbs.22 s/ft.Teräs46.8125 "72.75 "52 "€12,851.96
Tarjouspyyntö
C
EHLTGT-4472-2-48
2000 lbs.22 s/ft.Teräs46.8125 "72.75 "44 "€12,589.88
Tarjouspyyntö
D
EHLTGT-5252-2-36
2000 lbs.22 s/ft.Teräs34.8125 "52.75 "52 "€11,906.81
Tarjouspyyntö
E
EHLTGT-4452-2-36
2000 lbs.22 s/ft.Teräs34.8125 "52.75 "44 "€11,646.33
Tarjouspyyntö
F
EHLTGT-5272-4-48
4000 lbs.32 s/ft.Teräs46.8125 "72.75 "52 "€16,016.13
Tarjouspyyntö
G
EHLTGT-4452-4-36
4000 lbs.32 s/ft.Teräs34.8125 "52.75 "44 "€14,097.51
Tarjouspyyntö
H
EHLTGT-5252-4-36
4000 lbs.32 s/ft.Teräs34.8125 "52.75 "52 "€14,365.34
Tarjouspyyntö
I
EHLTGT-4472-4-48
4000 lbs.32 s/ft.Teräs46.8125 "72.75 "44 "€15,748.49
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?