Toimitetut ilmakompressorit ja ympäröivät ilmapumput

Suodattaa

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Twin Air -sarjan kompressorit

Air Systems International Twin Air -sarjan kompressoreja käytetään hengitysilman syöttämiseen ahtaissa tiloissa työskenteleville työntekijöille, jotka tarjoavat ilmaa pneumaattisille työkaluille ja laitteille. Nämä kompressorit tukevat ilmakäyttöisiä järjestelmiä syrjäisillä alueilla ilman kiinteää ilmansyöttöä. Niissä on 10 tuuman pneumaattiset renkaat, jotka mahdollistavat helpon siirrettävyyden, ja sisäänrakennettu liukulevy, joka helpottaa portaiden kiipeämistä, joten ne sopivat käytettäväksi erilaisissa työympäristöissä. Näissä Twin Air -sarjan kompressoreissa on 8 gallonan Twin-Air -säiliökokoonpano, joka tarjoaa 8.5 kuutiojalkaa ilmaa 110 psi:n paineella, mikä mahdollistaa vakaan ilmansyötön jopa ruuhkahuippujen aikana. Ne on varustettu 1/2 tuuman 5000-sarjan Hansen-tyyppisillä liitosulostuloilla, jotka on helppo liittää ilmaletkuihin.

TyyliMallieräHinta (ei alv)
ATA-1Hengitysilmakompressori€3,735.14
BTA-3EAHengitysilmakompressori€10,684.23
BTA-3Hengitysilmakompressori€9,841.06
BTA-3-50Hengitysilmakompressori€10,416.95
BTA-3EXPHengitysilmakompressori€12,421.50
ATA-3GHengitysilmakompressori€4,536.95
Tarjouspyyntö
CTA-3Tsäiliö€1,329.68
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Hengitysilmakompressorijärjestelmät

TyyliMalliAmpeeriaLetkun halkaisija.Ihmiset palvelivatHinta (ei alv)
ACOMP-2--2€6,140.59
ACOMP-117.2A--€5,606.05
Tarjouspyyntö
ACOMP-3EA17.5A1/2 ", 3/8"3€15,100.91
ACOMP-320A1 / 2 "3€11,283.09
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Hengitysilmasarjat

TyyliMalliMax. PaineHinta (ei alv)
AHP-CW1-3463000 psi€928.77
AHP-CW1-3475000 psi€1,062.41
AHP-CW1-7026000 psi€2,131.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Matalapaineiset ympäristön ilmapumput

TyyliMalliAmpeeriaHPPaineJänniteHinta (ei alv)
ABAC-177.2 / 14.4 A1 1/2 hv0 - 15 psi115/208 - 230V AC€4,793.71
BBAC-109.2 / 4.8 A3 / 4 hp0 - 15 psi100 - 115 / 208 - 230 V AC€2,379.93
CBAC-209.4 / 18.9 A2 hv0 - 15 psi115/208 - 230V AC€5,145.96
CBAC-20P10 / 20 A2 hv0 - 30 psi115/208 - 230V AC€5,720.11
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Kannettavat Cool-Air-sarjan pumput

TyyliMalliJänniteAmpeeriaVirtausnopeus @ 15 psiVirtausnopeus @ 4 psiMoottorikotelon suunnitteluMoottori HPMoottorityyppiIhmiset palvelivatHinta (ei alv)
ABAC-20P-3T-------4€7,008.75
ABAC-10-3T100 - 115 / 208 - 230 V AC4.8 / 9.2 A-9.5 CFMAvaa Dripoff3 / 4 hpsähköinen2€3,572.39
Tarjouspyyntö
ABAC-20-3T115/208 - 230V AC9.4 / 18.9 A16 CFM20 CFMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen2 hvPneumaattinen4€7,151.93
Tarjouspyyntö
ABAC-17-3T115/208 - 230V AC7.2 / 14.4 A12 CFM15 CFMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1 1/2 hvsähköinen3€6,149.66
Tarjouspyyntö
TyyliMalliAmpeeriaVirtausnopeus @ 4 psiMoottorikotelon suunnitteluMoottori HPIhmiset palvelivatJänniteHinta (ei alv)
ABAC-203TCO----Jopa 4 työntekijää115/208 - 230V AC€9,299.66
ABAC-103TCO4.8 / 9.2 A9.5 CFMAvaa Dripoff3 / 4 hp2100 - 115 / 208 - 230 V AC€6,149.66
Tarjouspyyntö
ABAC-173TCO7.2 / 14.4 A15 CFMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1 1/2 hv3115/208 - 230V AC€7,724.66
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Kaukosäätimen snorkkelikokoonpanot

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
ABAC-RSK1010 ft.€129.82
Tarjouspyyntö
ABAC-RSK2525 ft.€190.91
ABAC-RSK5050 ft.€297.82
ABAC-RSK100100 ft.€450.55
ABAC-RSK150150 ft.€687.27
TyyliMalliMoottorin virtaMoottorikotelon suunnitteluMoottorin kierroslukuJänniteHinta (ei alv)
A9833-E8.4ATäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1425 RPM110/220V AC€5,044.77
A983316 / 8 AXPFC1725 RPM115/230V AC€5,257.64
TyyliMalliMoottorin kierroslukuHinta (ei alv)
A98211725 RPM€1,718.95
A9821-E1725/1425 RPM€1,718.95
TyyliMalliVirtausnopeusMoottorin kierroslukuPumpun tyyppiJänniteHinta (ei alv)
A9832-E0 - 18 CFM1425 RPMÖljytön, pyörivä siipi, suorakäyttöinen220V AC€3,993.82
A98320 - 20 CFM1725 RPMÖljytön, pyörivä siipi115/230V AC€3,816.65
TyyliMalliHinta (ei alv)
A9801-88€442.34
A9801€474.98
ALLEGRO SAFETY -

Kalvonäytteenottopumput

TyyliMalliHinta (ei alv)
A9805-88€377.30
A9805€420.17
BULLARD -

Ympäröivä ilmapumppu

TyyliMalliAmpeeriaCouplersHPJänniteHinta (ei alv)
AEDP16TE10.2 AC1/2 "teollisuuden vaihto3/4115€4,622.03
BEDP1016, 8 AC1/2 "Hansen1.5115/208 - 230€2,315.11
ALLEGRO SAFETY -

Ympäristöilmapumput

Allegro-ympäristön ilmapumput ovat pyöriväsiipisiä, öljyttömiä kompressoreita, jotka on suunniteltu raikkaan ilman siirtämiseen esimerkiksi ruiskutusvaahdotukseen, maalaukseen ja viimeistelyyn. Niissä on tukeva metallipohja ja kotelo, jossa on jauhemaalaus, joka tarjoaa naarmuuntumista. Niissä on pikaliitin, suora liitäntä letkun liittämiseksi ulostuloaukkoon, ja messinkinen paineenrajoitusventtiili ilman syötön säätämistä varten. Nämä UL -hyväksytyt pumput kestävät jopa 15 psi: n käyttöpaineen ja voivat toimia helposti 32-104 asteen lämpötila -alueella. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmapumppuja, saatavana 8.25 ja 23.5 tuuman pituisina.

TyyliMalliPainealueCFMCouplersÄänitasoJänniteLeveysNykyinen piirrettyVirtausnopeusHinta (ei alv)
A9900-45---90 dB-3 1 / 2 "-0 - 1 lpm€1,739.37
B9806-E--------€1,336.94
Tarjouspyyntö
C9806 OBAC0 - 10 psi0 - 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,109.72
D9806 HANSEN0 - 10 psi0 - 5 CFM3/8 "Hansen-115V AC-9A-€1,684.08
E9832 OBAC0 - 15 psi0 - 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€3,381.37
D9821 W / 3/8 HANSEN0 - 15 psi0 - 10 CFM3/8 "Hansen-115V AC-8.3A-€1,641.15
D9821 IND. VAIHTO0 - 15 psi0 - 10 CFM1/2 "teollisuuden vaihto-115V AC-8.3A-€1,641.15
F9821 OBAC0 - 15 psi0 - 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,641.15
D9832 W / HANS0N0 - 15 psi0 - 20 CFM3/8 "Hansen-115V AC-16A-€3,381.37
G98502 - 12 psi--95 dB-9 1 / 2 "-0 - 20 CFM€4,047.08
H98062 - 12 psi---115/230V AC9"--€1,354.88
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Frag Station, 2 sylinteriä

MallieräHinta (ei alv)
BAFC-10GISAH2KPB€46,279.22
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Täyttökompressori, CO-näyttö

MallieräHinta (ei alv)
FCFS-2BP3WAH2KPC€27,386.38
ALLEGRO SAFETY -

Teline, näytteenottopumppu

MallieräHinta (ei alv)
9804-08AG8GAK€53.65
ALLEGRO SAFETY -

Ilmakäyttöinen ilmapumppu, 0 - 15 PSI Schrader

MallieräHinta (ei alv)
9850 W/1/4 SCHRADERAF4YZN€3,506.87
BULLARD -

Kannettava raitisilmapumppu 2 HP 115 V 60 psi

MallieräHinta (ei alv)
ICEPUMP11AH8EPW€12,171.11
DIXON -

Kompressori Y, 1 tuuman naaras-NPT-tulo, rauta, 3/4-tuumainen uros-NPT-lähtö

MallieräHinta (ei alv)
Y10075AL9XUD€87.13
Katso yksityiskohdat
ALLEGRO SAFETY -

Kuuden työntekijän pumpun suoja/suojus, pumppu

MallieräHinta (ei alv)
9842-91AG8GDB€105.76
Katso yksityiskohdat
12

Toimitetut ilmakompressorit ja ympäröivät ilmapumput

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman ilmapumppuja ja hengitysilmakompressoreita Air Systems Internationalilta, Allegrolta ja Bullardilta. Allegron tehokkaat ympäristön ilmapumput on suunniteltu tuottamaan puhdasta, hengittävää ilmaa jopa kahdelle koko/puolikasvoisen hengityssuojaimen käyttäjälle tai yhdelle hupun käyttäjälle. Näissä kannettavissa ilmapumpuissa on messinkinen paineenalennusventtiili ilmavirran säätämiseksi, teräskahva helpottamaan kuljetusta ja 3/4 hv:n yksivaiheinen tehokas moottori, joka pystyy tuottamaan 1725 rpm 50 Hz:llä. Ne eivät vaadi sisäistä voitelua jatkuvassa käytössä, mikä eliminoi kalliiden hiilimonoksidimonitoreiden tarpeen. Näiden ilmapumppujen maksimipaine on 15 psi, ja ne on varustettu pikaliittimillä OBAC-liittimillä ilmaletkun liittämiseksi ulostuloon.
Tarjoamme myös laajan valikoiman Air Systems Internationalin ilmakompressorijärjestelmiä, jotka pystyvät tarjoamaan D-luokan hengitysilmaa jopa kolmelle työntekijälle, jotka käyttävät paineilmasuojaimia. Näissä kannettavissa ilmakompressorijärjestelmissä on jatkuvatoiminen pyörivä siipiilmakompressori, joka on asennettu Twin-Air Tank -kokoonpanoon, joka tarjoaa viileää ilmaa ja sisäänrakennetun liukulevyn ylä- tai alakertaan menemistä varten.
Näiden edellä mainittujen tuotteiden lisäksi on saatavilla myös varaosia, kuten sovittimia, pakokaasusuodattimia, kiinnikkeitä, väkäliittimiä, kaapelinpidikkeitä ja kansimuttereita. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?