AKRO-MILS 33228 Akro Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot


Akro-Mils 33228 -sarjan jakolaatikot ovat säilytysastioita, joissa on irrotettavat jakajat, joita käytetään työkalujen, komponenttien ja pienten osien säilyttämiseen ja järjestämiseen. Näitä jakolaatikoita käytetään autokorjaamoissa, autokorjaamoissa sekä lääketieteellisissä ja laboratorioissa.

Suodattaa
Maali: Sileä (joustava) , Korkeus: 12 "- 10" , Sisäkorkeus: 7 7 / 16 " , Sisäpituus: 20 1 / 8 " , Sisäleveys: 15 1 / 8 " , Kantavuus: 50 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 11 , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 15 , Ulkokorkeus: 8"
TyyliMalliVäriUlkopituusUlkopuolinen leveyspaketti MääräHinta (ei alv)
A
33228SININEN
sininen22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€59.52
B
33228HARMAA
Harmaa22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€59.52
C
33228RED
punainen22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€59.52

33228 Akro Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot

Akro-Mils 33228 -sarjan jakolaatikot ovat säilytysastioita, joissa on irrotettavat jakajat, joita käytetään työkalujen, komponenttien ja pienten osien säilyttämiseen ja järjestämiseen. Näitä jakolaatikoita käytetään autokorjaamoissa, autokorjaamoissa sekä lääketieteellisissä ja laboratorioissa.

Ominaisuudet

  • Niissä on polypropeenirakenne, joka lisää taivutuslujuutta ja kemikaalien kestävyyttä.
  • Nämä jakolaatikot voidaan pinota päällekkäin tilan säästämiseksi.
  • Niissä on vahvat pinoavat vanteet ja ulkoinen ribbaus lisäävät vahvuutta.
  • Näissä laatikoissa on valinnainen napsautettava kansi, joka pitää sisällön pölyttömänä ja turvallisena.
  • Niitä on punaisena, sinisenä ja harmaana.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistaa nämä jakolaatikot?

  • Ennen puhdistamista poista kaikki laatikossa olevat tavarat ja aseta ne sivuun.
  • Käytä pehmeäharjaista harjaa tai puhdasta liinaa poistaaksesi pölyn tai roskat laatikon ulko- ja sisäpuolelta.
  • Sekoita astiassa mieto pesuaine lämpimään veteen. Tarvittaessa voit käyttää myös desinfiointiliuosta.
  • Kasta pehmeäharjainen harja tai liina puhdistusliuokseen ja hankaa varovasti laatikon ulko- ja sisäpintoja.
  • Puhdistuksen jälkeen huuhtele laatikko huolellisesti puhtaalla vedellä poistaaksesi mahdolliset puhdistusliuoksen jäämät.
  • Pyyhi laatikko kuivaksi puhtaalla, kuivalla liinalla tai anna sen kuivua ilmassa.
  • Kun laatikko on täysin kuiva, aseta takaisin aiemmin poistamasi tavarat.

Kuinka järjestää Akro-Mils 33228 -sarjan jakolaatikot?

  • Ennen kuin aloitat Akro-Mils 33228 -sarjan jakolaatikoiden järjestämisen, lajittele tavarat, jotka haluat säilyttää.
  • Kun olet lajitellut tavarat, suunnittele laatikon osastojen asettelu. Käytä laatikon mukana toimitettuja irrotettavia jakajia.
  • Luo erikokoisia lokeroita erikokoisille tavaroille.
  • Merkitse laatikon lokerot ja käytä tarroja tai kirjoita suoraan laatikkoon pysyvällä merkinnällä.
  • Järjestä tavarasi laatikkoon. Varmista, että asetat samankokoisia esineitä tai käytät niitä yhdessä samaan lokeroon.
  • Pinoa ne tilan säästämiseksi.

Mikä on näiden jakolaatikoiden kantavuus?

Näiden jakajalaatikoiden kantavuus on jopa 50 lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?