VESTIL EHLTGT-5252-4-36 Sähköhydraulinen maanoston pöytä, kallistus, 4000 Lb. Kapasiteetti, 52 x 52 tuumaa

Tuote: CE3CWD Malli: EHLTGT-5252-4-36
€14,365.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen hissipöytä
Koko4000 lbs.
Värisininen
Taajuus60 Hz
Kädessä pidettävä ohjaus4 painike NEMA 4 riipus
Korkea selkälevy12 "
HP2 hv
Mukana asennuslaitteistoEi
Nostonopeus32 s/ft.
Huulen korkeus12 "
Alennettu korkeus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus35.3125 "
Max. Kallistuskulma45 astetta
Maks. Matkan pituus34.8125 "
Min. Korkeus0.5 "
Operaation tyyppiNappi
YlikuormitussuojaKyllä
Riipus kela johto8 ft.
Vaihe3
Platform Pituus52.75 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus0.5 "
Alustan leveys52 "
Virtajohdon pituus8 ft.
VirtalähdeSähköjohto
Korotettu korkeus35 5 / 16 "
Jännite460V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNostonopeusMateriaaliMaks. Matkan pituusPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL EHLTGT-4452-1-36 Sähköhydraulinen maanostinpöytä, kallistus, 1000 Lb. Kapasiteetti, 44 x 52 tuuman koko | CE3CVV EHLTGT-4452-1-36--Alumiini---€8,119.13
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLTGT-4452-2-36 Sähköhydraulinen maanoston pöytä, kallistus, 2000 Lb. Kapasiteetti, 44 x 52 tuuman koko | CE3CVW EHLTGT-4452-2-362000 lbs.22 s/ft.Teräs34.8125 "52.75 "44 "€11,646.33
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLTGT-4452-4-36 Sähköhydraulinen maanostinpöytä, kallistus, 4000 Lb. Kapasiteetti, 44 x 52 tuuman koko | CE3CVX EHLTGT-4452-4-364000 lbs.32 s/ft.Teräs34.8125 "52.75 "44 "€14,097.51
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLTGT-4472-1-48 Sähköhydraulinen maanoston pöytä, kallistus, 1000 Lb. Kapasiteetti, 44 x 72 tuuman koko | CE3CVY EHLTGT-4472-1-48--Alumiini---€8,880.14
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLTGT-4472-2-48 Sähköhydraulinen maanoston pöytä, kallistus, 2000 Lb. Kapasiteetti, 44 x 72 tuuman koko | CE3CVZ EHLTGT-4472-2-482000 lbs.22 s/ft.Teräs46.8125 "72.75 "44 "€12,589.88
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLTGT-4472-4-48 Sähköhydraulinen maanostinpöytä, kallistus, 4000 Lb. Kapasiteetti, 44 x 72 tuuman koko | CE3CWA EHLTGT-4472-4-484000 lbs.32 s/ft.Teräs46.8125 "72.75 "44 "€15,748.49
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLTGT-5252-1-36 Sähköhydraulinen maanostinpöytä, kallistus, 1000 Lb. Kapasiteetti, 52 x 52 tuuman koko | CE3CWB EHLTGT-5252-1-36--Teräs---€8,311.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLTGT-5252-4-36 Sähköhydraulinen maanoston pöytä, kallistus, 4000 Lb. Kapasiteetti, 52 x 52 tuumaa
€14,365.34 / yksikkö