HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Teollisuuden luokan suojatut lukitustulpat


Suodattaa
Mikrobilääkkeet: Ei , Väri: Musta, valkoinen , Liitettävyys: Paineliittimen ruuvit , Arvosana: Teollinen , Korkeus: 4.21 " , IP-luokitus: 20 , Asennus: Johto kiinnitetty , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyppi: Suojattu , Johdon koko: # 16 AWG - # 8 AWG , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliMaks. HPAmpeeriaKaapelialueNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheHinta (ei alv)
A
HBL2741S
-300.350-1.150 "L17-30PL17-30P34-johdinKolme vaihetta€120.45
B
HBL2311S
1200.360-0.930 "L5-20PL5-20P23-johdinYksivaihe€50.69
C
HBL2621S
2300.360-0.930 "L6-30PL6-30P23-johdinYksivaihe€84.71
D
HBL2711S
2300.350-1.150 "L14-30PL14-30P34-johdinYksivaihe€104.42
B
HBL2321S
2200.325-0.930 "L6-20PL6-20P23-johdinYksivaihe€49.76
E
HBL2511S
2200.350-1.150 "L21-20PL21-20P45-johdin3 Vaihe WYE€105.39
F
HBL2411S
2200.350-1.150 "L14-20PL14-20P34-johdinYksivaihe€86.55
G
HBL2611S
2300.360-0.930 "L5-30PL5-30P23-johdinYksivaihe€82.94
H
HBL2421S
3200.350-1.150 "L15-20PL15-20P34-johdinKolme vaihetta€84.30
I
HBL2721S
3300.350-1.150 "L15-30PL15-30P34-johdinKolme vaihetta€99.45
J
HBL2811S
330-L21-30PL21-30P45-johtiminen maadoitus3 Vaihe WYE€140.81
K
HBL2431S
5200.350-1.150 "L16-20PL16-20P34-johdinKolme vaihetta€82.28
L
HBL2731S
10300.350-1.150 "L16-30PL16-30P34-johdinKolme vaihetta€108.03

Teollisuuden luokan suojatut lukitustulpat

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-suojatulpat työnnetään lukittaviin naarasliittimiin tai liittimiin ja kierretään pistokkeen lukitsemiseksi, mikä estää tärinän aiheuttamat löysät liitännät. Ne on valmistettu nailonista / komposiittimateriaaleista, mikä takaa suuren vetolujuuden ja erinomaisen kulutus- ja korroosionkestävyyden. Näissä pistokkeissa on erinomainen johtokahva, joka suojaa päätteet liialliselta rasitukselta, ja sisäänrakennettu pölysuoja, joka suojaa johdotuskammiota epäpuhtauksilta tai pölyltä. Näiden pistokkeiden maksimivirta on 30A, ja niitä on saatavana 2.26 ja 2.33 tuuman pituisina. Raptor Supplies tarjoaa myös kääpiön lukituskulmatulpat ML-2P & ML-3P NEMA-luokitukset turvallisia yhteyksiä varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?