Sure-Flex Plus -kytkimet käyttävät EPDM:stä, neopreenistä, Hytrelistä ja uretaanista valmistettuja joustavia elastomeeriholkkeja vääntömomentin siirtämiseen ja akselivirheiden korjaamiseen. Sure-Flex Plus -kytkimet tarjoavat erinomaisen vääntöjoustavuuden 4-suuntaisen taivutustoiminnan ansiosta, joka vaimentaa kaikentyyppisiä kohdistusvirheitä, iskuja, tärinöitä ja päätykellukkeita. Näiden Sure-Flex Plus -liittimien ainutlaatuisesti suunnitellut hampaat mahdollistavat kulmapoikkeamien sovituksen ilman kulumista, mikä voidaan saavuttaa jarrusatulalla tai vaa'alla. Nämä holkkiliitokset vaimentavat yhdensuuntaiset kohdistusvirheet ilman kulumista ja havaittavia energiahäviöitä. Näiden holkkikytkimien sivuttaisjoustavuus vähentää rinnakkaiseen kohdistusvirheeseen liittyviä säteittäisiä laakerikuormia. Sure-Flex Plus -liittimiä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa aksiaaliset akseliliikkeet ovat rajalliset. Nämä kytkimet tarjoavat 30 % suuremman vääntömomentin vähimmäishuollon varmistamiseksi, ja niiden käyttöikä on yli 3 kertaa pidempi kuin useimmat kilpailukykyiset kytkimet. Sure-Flex Plus -holkit voidaan vaihtaa kokonaan olemassa oleviin laippoihin, mikä parantaa suorituskykyä.
käytät
TB Woodin Sure-Flex Plus -holkkiliittimiä käytetään suojaamaan pumppuja, tuulettimia/puhaltimia, kompressoreja, sekoittimia, sähkömoottoreita ja kuljettimia tärinältä, kohdistusvirheiltä ja iskukuormitukselta.
Ominaisuudet
TB Woodin Sure-Flex Plus -holkkiliittimet on valmistettu EPDM:stä / Hytrelistä / neopreenista, jotta ne tarjoavat erinomaisen tarttuvuuden ja kestävyyden taipumisen tai vääntymisen aiheuttamia vaurioita vastaan.
Nämä liittimet mahdollistavat nopean ja turvallisen asennuksen ilman tiivisteitä, pultteja, tiivisteitä tai kansia.
TB Woodin Sure-Flex Plus -holkkiliitokset eivät vaadi voitelua, mikä minimoi ylläpitokustannukset.
Nämä Sure-Flex Plus -holkkiliittimet pystyvät ohjaamaan laitteita (pumppuja), joiden nopeus vaihtelee välillä 1500-9200 rpm.
TB Woodin Sure-Flex Plus -holkkiliittimiä voidaan käyttää lämpötiloissa -65 - 275 astetta F.
Ne tarjoavat vääntömomentin jopa 72480 tuumaa-lb.
Näissä holkkiliittimissä on vakiona AGMA-kiilaurat ja välyssovitukset.
Standardit ja hyväksynnät
TB Woodin Sure-Flex Plus -holkkiliittimet täyttävät EN 1127-1:2007, EN 13463-1:2009 ja EN 13463-5:2003 standardit laadukkaiden palvelujen tuottamiseksi.
Asennus
Sure-Flex Plus -liittimet voidaan asentaa nopeasti ja turvallisesti niiden yksinkertaisen rakenteen ansiosta, jossa ei ole pultteja, tiivisteitä, kansia tai tiivisteitä. Kohdistus voidaan tarkistaa tarkkuuskoneistetuista laipoista käyttämällä vain suoristusreunaa ja jarrusatulat. Asennukseen, kohdistamiseen tai poistamiseen ei tarvita erikoistyökaluja.
Usein kysytyt kysymykset
Onko kytkentä pysyvä liitos?
Kytkin on mekaaninen laite, jota käytetään pitämään kaksi pyörivää akselia yhdessä. Se on pysyvä nivel, toisin kuin kytkin, joka voidaan irrottaa käyttäjän niin vaatiessa. Kytkimien avulla voit yhdistää kaksi akselia, jotka ovat lineaarisia, leikkaavia tai yhdensuuntaisia.
Missä liitoksia käytetään?
Kytkimet ovat mekaanisia komponentteja, joita käytetään auto-, sähkö- ja ilmailuteollisuudessa kahden riviakselin yhdistämiseen, jolloin toinen akseli voi käyttää toista samalla nopeudella. Kytkin voi olla joustava tai jäykkä, mikä mahdollistaa eriasteisen säteittäisen, kulman ja aksiaalisen poikkeaman akselien välillä.
Mikä on holkkiliitos?
Holkkikytkin on yksinkertainen jäykkä kytkin, joka koostuu sylinterimäisestä holkista, joka on kiilattu liitettäviin akseleihin. Holkki siirtää vääntömomentin yhdeltä akselilta toiselle ilman häviötä.