Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 7N Sure-Flex -liitosholkki, koko 7, jopa 5250 RPM | AG3EEG 32ZP93

TB WOODS 7N Sure-Flex -liitosholkki, koko 7, jopa 5250 rpm

Varastossa
Tuote: AG3EEG Malli: 7NRistiviite: 32ZP93

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€139.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSure-Flex-hiha
Vartalo tyyli7N
Komponentti WR²0.017 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko7
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min1.5 hv
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min17.90
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min27 hv
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min54 hv
Lisää muotoiluKaksiosainen kiinnitysrengas
MateriaaliNeopreeni
Max. Kulmavälivirhe0.081 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.02 "
Maks. Kierrosluku5250 rpm
Käyttölämpötila.-0 - +200 astetta F
Dia ulkopuolella.4 11 / 32 "
Nimellinen momentti940 lbs.-in.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)2769 XNUMX lbs.-in./rad.
Paino0.77 lbs.
Leveys2.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8483608000

Tuotteen yksityiskohdat:

TB Woods 7N Sure-Flex -liitosholkki tarjoaa joustavan ja luotettavan liitoksen pyörivien akselien välillä. Tätä kytkinholkkia käytetään auto-, valmistus- ja teollisuuskoneissa tasaisen ja keskeytymättömän voimansiirron takaamiseksi, minimoimalla seisokit ja maksimoimalla tuottavuuden.

Ominaisuudet:

  • TB Woods 7N Sure-Flex -liitosholkki on valmistettu neopreenista, joka kestää likaa, rasvaa, öljyä ja kosteutta.
  • Siinä on kaksiosainen rakenne, jossa on kiinnitysrengas, joka mahdollistaa kytkentäholkin helpon asennuksen ja irrottamisen, mikä tarjoaa mukavuutta ja joustavuutta huollon tai vaihdon aikana. Kiinnitysrengas pitää kaksi osaa tukevasti yhdessä, mikä varmistaa luotettavan ja vakaan liitoksen.
  • Tässä Sure-Flex-liitosholkissa on 4-suuntainen jousto, joka vaimentaa kaikentyyppisiä iskuja, kohdistusvirheitä ja päätykellusta.
  • Sure-Flex Coupling Sleeve on suunniteltu toimimaan maksiminopeudella 5250 RPM.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän TB Woods 7N Sure-Flex -liitosholkin käyttölämpötila?

V. Se on suunniteltu toimimaan lämpötila-alueella 0 - 200 astetta F.

K. Mikä on tämän Sure-Flex-liitosholkin nimellisvääntömomentti?

V. Sen nimellisvääntömomentti on 940 lb-tuumaa.

K. Kuinka tämä Sure-Flex-liitosholkki asennetaan?

A.

  • Tarkista kaikki kytkimen osat perusteellisesti ja poista kaikki suojapinnoitteet, voiteluaineet, maali tai ruoste porauksista, liitospinnoista ja kiinnikkeistä. Varmista, että akseleissa ei ole olemassa olevia jäysteitä tai epätäydellisyyksiä.
  • Käytä tarvittaessa avaimia ja liu'uta yksi napa jokaiselle akselille. Jos käytät QD- tai Taper-Lock-napoja, noudata SureGrip- tai Taper-Lock-holkkien mukana toimitettuja ohjeita.
  • Käytä välikytkimissä nopeita renkaita, asenna löysästi yksi rengas jokaiseen puolielementtiin.
  • Aseta puoli elementtiä napoihin oikean napojen etäisyyden määrittämiseksi. Jos käytät välielementtejä, joissa on nopeat renkaat, pidä molempia puolielementtejä navoissa varmistaaksesi, että renkaat eivät kohtaa häiriöitä.
  • Kiinnitä navat tiukasti akseleihin estääksesi liikkeet kohdistuksen aikana.
  • Kiertämättä kytkintä, käytä jarrusatulaa mittaamaan levein kohta navan ympäriltä. Säädä jarrusatula kapeimpaan kohtaan rakotulkeilla. Sijoita laite uudelleen, kunnes tämä arvo on minimoitu.
  • Käytä edellisessä vaiheessa saatua kohdistusvirhearvoa, katso suurin sallittu rinnakkaissuuntausvirhe. Kiertämättä akseleita, käytä suoraa reunaa navan ympärillä ja määritä suurin siirtymä rakotulkeilla. Tarvittaessa säädä akselit uudelleen ja tarkista yhdensuuntaisuus.
  • Kiristä moottorin ja käyttölaitteiden kiinnikkeet valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkista uudelleen sekä yhdensuuntaiset että kulmat.
  • Kun rinnakkais- ja kulman kohdistusarvot ovat huoltoarvojen sisällä, varmista, että kaikki säätöruuvit, kantaruuvit ja muut kiinnikkeet on kiristetty tiukasti ohjeiden mukaisesti. Tarkista sekä yhdensuuntaiset että kulmat uudelleen kiristyksen jälkeen.
  • Asenna kytkimen suojus asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
  • Tarkasta linjaus säännöllisesti, sillä laskeutuminen voi usein aiheuttaa muutoksia laitteen asennossa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää muotoiluKytkimen kokoMateriaaliNimellinen momenttiMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)Hinta
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus -liitosholkki, neopreeni, koko 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSYksiosainen split3Neopreeni78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.€23.36
TB WOODS 4JNS Liitosholkki, neopreeni, max. RPM 7600, OD 2-5/16 tuumaa, koko 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSYksiosainen split4Neopreeni156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.€30.90
TB WOODS 5JNS Liitosholkki, neopreeni, max. RPM 7600, OD 2 15/16 tuumaa, koko 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSYksiosainen split5Neopreeni312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.€50.12
TB WOODS 6JNS Liitosholkki, neopreeni, max. RPM 6000, OD 3 3/4 tuumaa, koko 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSYksiosainen split6Neopreeni585 lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.€73.61
TB WOODS 3J kytkinholkki, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 tuumaa, nimellisvääntömomentti 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JYksiosainen kiinteä3EPDM78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.€13.79
TB WOODS 4J liitosholkki, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 tuumaa, koko 4 | AG3ECX 32ZP55 4JYksiosainen kiinteä4EPDM156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.€19.48
TB WOODS 5J kytkentäholkki, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 tuumaa, koko 5 | AG3ECY 32ZP56 5JYksiosainen kiinteä5EPDM312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.€39.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 7N Sure-Flex -liitosholkki, koko 7, jopa 5250 rpm
€139.83 / yksikkö