Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 10N Sure-Flex -liitosholkki, koko 10, jopa 3600 RPM | AG3EEK 32ZP96

TB WOODS 10N Sure-Flex -liitosholkki, koko 10, jopa 3600 rpm

Varastossa
Tuote: AG3EEK Malli: 10NRistiviite: 32ZP96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSure-Flex-hiha
Vartalo tyyli10N
Komponentti WR²0.1862 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko10
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min5.9 hv
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min71.11
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min107 hv
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min213 hv
Lisää muotoiluKaksiosainen kiinnitysrengas
MateriaaliNeopreeni
Max. Kulmavälivirhe0.128 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.025 "
Maks. Kierrosluku3600 rpm
Käyttölämpötila.-0 - +200 astetta F
Dia ulkopuolella.7 1 / 16 "
Nimellinen momentti3735 lbs.-in.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)10980 XNUMX lbs.-in./rad.
Paino3.2 lbs.
Leveys3.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8483608000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TB Woodin 10N-kytkentäholkki, jota käytetään vääntömomentin siirtämiseen ja akselien epäsuoraan asentamiseen sähkömoottoreille, kompressoreille, pumpuille, sekoittimille, kuljettimille ja puhaltimille
    • 4-suuntainen taipuisa toiminta värähtelyjen, vääristymien, iskujen ja pään uimurin absorboimiseksi
    • Mahdollistaa 7 - 21 asteen vääntöä
    • Voidaan käyttää korkeintaan 200 F: n lämpötilassa
    • Ei vaadi voitelua tai huoltoa
    • ATEX-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää muotoiluKytkimen kokoMateriaaliNimellinen momenttiMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)Hinta
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus -liitosholkki, neopreeni, koko 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSYksiosainen split3Neopreeni78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.€23.36
TB WOODS 4JNS Liitosholkki, neopreeni, max. RPM 7600, OD 2-5/16 tuumaa, koko 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSYksiosainen split4Neopreeni156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.€30.90
TB WOODS 5JNS Liitosholkki, neopreeni, max. RPM 7600, OD 2 15/16 tuumaa, koko 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSYksiosainen split5Neopreeni312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.€50.12
TB WOODS 6JNS Liitosholkki, neopreeni, max. RPM 6000, OD 3 3/4 tuumaa, koko 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSYksiosainen split6Neopreeni585 lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.€73.61
TB WOODS 3J kytkinholkki, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 tuumaa, nimellisvääntömomentti 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JYksiosainen kiinteä3EPDM78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.€13.79
TB WOODS 4J liitosholkki, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 tuumaa, koko 4 | AG3ECX 32ZP55 4JYksiosainen kiinteä4EPDM156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.€19.48
TB WOODS 5J kytkentäholkki, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 tuumaa, koko 5 | AG3ECY 32ZP56 5JYksiosainen kiinteä5EPDM312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.€39.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 10N Sure-Flex -liitosholkki, koko 10, jopa 3600 rpm
€348.84 / yksikkö