Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 5J kytkentäholkki, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 tuumaa, koko 5 | AG3ECY 32ZP56

TB WOODS 5J kytkentäholkin sisäosa, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 tuumaa, koko 5

Varastossa
Tuote: AG3ECY Malli: 5JRistiviite: 32ZP56

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€39.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSure-Flex-hiha
Vartalo tyyli5JE
Komponentti WR²0.0016 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko5
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.5 hv
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min5.94
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min8.9 hv
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min18 hv
Lisää muotoiluYksiosainen kiinteä
MateriaaliEPDM
Max. Kulmavälivirhe0.056 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Maks. Kierrosluku7600 rpm
Käyttölämpötila.-30 - +275 astetta F
Dia ulkopuolella.2 15 / 16 "
Nimellinen momentti312 lbs.-in.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)916 XNUMX lbs.-in./rad.
Paino0.2 lbs.
Leveys1.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8483608000

Tuotteen yksityiskohdat:

TB Woodin 5J kytkentäholkki on ihanteellinen kahden pyörivän akselin luotettavaan ja tehokkaaseen liittämiseen järjestelmien suojaamiseksi päädyn kellumiselta, tärinältä ja iskuilta. Sitä käytetään moottoreissa, puhaltimissa, kompressoreissa, kuljettimissa, sekoittimissa ja pumpuissa voimansiirtoon.

Ominaisuudet:

  • Siinä on yksiosainen vankka rakenne, joka varmistaa tukevan ja vankan rakenteen, mikä lisää yleistä luotettavuutta ja pitkäikäisyyttä.
  • Tämä liitosholkki on valmistettu EPDM-kumista (Ethylene Propylene Diene Monomer) -kumista, joka kestää lämpöä, säätä ja otsonia.
  • Sen käyttölämpötila-alue on -30 - 275 astetta F ja nimellisvääntömomentti 312 lb-tuumaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä TB Woods 5J -liitosholkki asennetaan?

A.

  • Tarkista kaikki kytkimen osat perusteellisesti ja poista kaikki suojapinnoitteet, voiteluaineet, maali tai ruoste porauksista, liitospinnoista ja kiinnikkeistä. Varmista, että akseleissa ei ole olemassa olevia jäysteitä tai epätäydellisyyksiä.
  • Käytä tarvittaessa avaimia ja liu'uta yksi napa jokaiselle akselille. Jos käytät QD- tai Taper-Lock-napoja, noudata SureGrip- tai Taper-Lock-holkkien mukana toimitettuja ohjeita.
  • Käytä välikytkimissä nopeita renkaita, asenna löysästi yksi rengas jokaiseen puolielementtiin.
  • Aseta puoli elementtiä napoihin oikean napojen etäisyyden määrittämiseksi. Jos käytät välielementtejä, joissa on nopeat renkaat, pidä molempia puolielementtejä navoissa varmistaaksesi, että renkaat eivät kohtaa häiriöitä.
  • Kiinnitä navat tiukasti akseleihin estääksesi liikkeet kohdistuksen aikana.
  • Kiertämättä kytkintä, käytä jarrusatulaa mittaamaan levein kohta navan ympäriltä. Säädä jarrusatula kapeimpaan kohtaan rakotulkeilla. Sijoita laite uudelleen, kunnes tämä arvo on minimoitu.
  • Käytä edellisessä vaiheessa saatua kohdistusvirhearvoa, katso suurin sallittu rinnakkaissuuntausvirhe. Kiertämättä akseleita, käytä suoraa reunaa navan ympärillä ja määritä suurin siirtymä rakotulkeilla. Tarvittaessa säädä akselit uudelleen ja tarkista yhdensuuntaisuus.
  • Kiristä moottorin ja käyttölaitteiden kiinnikkeet valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkista uudelleen sekä yhdensuuntaiset että kulmat.
  • Kun rinnakkais- ja kulman kohdistusarvot ovat huoltoarvojen sisällä, varmista, että kaikki säätöruuvit, kantaruuvit ja muut kiinnikkeet on kiristetty tiukasti ohjeiden mukaisesti. Tarkista sekä yhdensuuntaiset että kulmat uudelleen kiristyksen jälkeen.
  • Asenna kytkimen suojus asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
  • Tarkasta linjaus säännöllisesti, sillä laskeutuminen voi usein aiheuttaa muutoksia laitteen asennossa.

K. Mikä on tämän TB Woods 5J -liitosholkkisisäkkeen suurin nopeus?

V. Sen suurin nopeus on 7600 RPM.

K. Kuinka määrittää TB Woods 5J -liitosholkkisisäkkeen oikea koko?

A.

  • Tunnista käytetyn voimanlähteen tyyppi, olipa kyseessä sähkömoottori, polttomoottori tai muu voimanlähde.
  • Arvioi käytettävän laitteiston kuormituksen ominaispiirteet, jotka kattavat näkökohdat, kuten käynnistysmomentin, nopeuden vaihtelut, iskukuormitukset ja muut asiaankuuluvat parametrit. Lisäksi ota huomioon käyttökerroin, joka ottaa huomioon sovelluksen käyttöjakson sekä mahdolliset ajoittaiset tai huippukuormitukset.
  • Laske ajokoneen tehon ja kuormitustarpeiden perusteella kytkimelle tarvittava mitoitushevosvoima tai vääntömomentti. Tämä laskelma sisältää tekijät, kuten nopeuden, vääntömomentin ja tehokkuuden, jotta varmistetaan, että kytkin pystyy käsittelemään tehokkaasti halutun voimansiirron.
  • Kun suunnitteluhevosvoimat tai vääntömomentti on määritetty, valitse sopiva kytkin, joka voi täyttää määritetyt vaatimukset. Harkitse useita tekijöitä, mukaan lukien kytkimen tyyppi, koko ja erityisominaisuudet, jotka vastaavat sovelluksen vaatimuksia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää muotoiluKytkimen kokoMateriaaliNimellinen momenttiMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)Hinta
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus -liitosholkki, neopreeni, koko 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSYksiosainen split3Neopreeni78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.€23.36
TB WOODS 4JNS Liitosholkki, neopreeni, max. RPM 7600, OD 2-5/16 tuumaa, koko 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSYksiosainen split4Neopreeni156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.€30.90
TB WOODS 5JNS Liitosholkki, neopreeni, max. RPM 7600, OD 2 15/16 tuumaa, koko 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSYksiosainen split5Neopreeni312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.€50.12
TB WOODS 6JNS Liitosholkki, neopreeni, max. RPM 6000, OD 3 3/4 tuumaa, koko 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSYksiosainen split6Neopreeni585 lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.€73.61
TB WOODS 3J kytkinholkki, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 tuumaa, nimellisvääntömomentti 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JYksiosainen kiinteä3EPDM78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.€13.79
TB WOODS 4J liitosholkki, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 tuumaa, koko 4 | AG3ECX 32ZP55 4JYksiosainen kiinteä4EPDM156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.€19.48
TB WOODS 6J kytkinholkki, EPDM, RPM 6000, OD 3 3/4 tuumaa, nimellisvääntömomentti 585 lb-in | AG3ECZ 32ZP57 6JYksiosainen kiinteä6EPDM585 lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.€63.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 5J kytkentäholkin sisäosa, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 tuumaa, koko 5
€39.40 / yksikkö