Ajastettu sähköinen automaattinen tyhjennysventtiili
Speedaire automaattiset tyhjennysventtiilit on suunniteltu öljyn ja kondenssiveden tyhjentämiseen kosteudenerottimista, suodattimista, jälkijäähdyttimistä, kuivaimista ja ilmanottosäiliöistä. Nämä Speedaire automaattiset tyhjennysventtiilit on varustettu säädettävällä elektronisella ajastimella venttiilien automaattista avaamista ja sulkemista varten. Speedairen automaattisissa tyhjennysventtiileissä on suodatinpalloventtiilit korkeapaineen virtausnopeuksien säätämiseksi ja kitkahäviöiden vähentämiseksi. Näiden Speedaire automaattisten tyhjennysventtiilien 38X-sarjan mallit, kuten 38XT33 ja 38XR59, pystyvät käsittelemään lämpötiloja 35-95 astetta F ja 13X-sarjan mallit, kuten 13X524, 13X525, 13X526 ja 13X528, ovat käyttölämpötila-alue 14X140. XNUMX astetta F.
käytät
Speedairen automaattiset tyhjennysventtiilit tyhjentävät öljyn ja kondenssiveden suodattimista, kosteudenerottimista, kuivaimista, jälkijäähdyttimistä ja ilmanottosäiliöistä.
Toimintamekanismi
Speedaire-automaattiset tyhjennysventtiilit toimivat sallimalla lauhteen painovoiman syöttämisen venttiilin kondenssivesisäiliöön. Kun näiden Speedairen automaattisten tyhjennysventtiilien säiliössä oleva neste nousee pisteeseen, jossa uimuri nousee pois istuimista, ohjausilman paine lähetetään pneumaattiseen mäntään avaamaan normaalisti suljettu 3/4 tuuman porttipalloventtiili.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka automaattiset tyhjennysventtiilit toimivat?
Automaattiset tyhjennysventtiilit mahdollistavat lauhteen laskeutumisen venttiilin kondenssivesisäiliöön. Ohjattu ilmanpaine lähetetään pneumaattiseen mäntään tyypillisesti suljetun 3/4 tuuman portoidun palloventtiilin avaamiseksi, kun säiliössä oleva neste nousee pisteeseen, jossa uimuri nostaa istuimet.
Mikä on automaattinen tyhjennys?
Automaattinen tyhjennys on 2/2-tieventtiili, joka sulkeutuu, kun järjestelmään kohdistuu tietty paine. Tyhjennysventtiili avautuu, kun nestettä kertyy, ja antaa uimurin nousta paineen alettua.
Voimmeko jättää ilmakompressorin tyhjennysventtiilin auki?
Ihannetapauksessa kosteussäiliö tulisi tyhjentää käytön jälkeen. Jos yksikköä ei käytetä vähään aikaan, jätä tyhjennysventtiili auki, kunnes käytät sitä uudelleen. Tämä poistaa kosteuden kokonaan ja estää säiliön sisäpinnan korroosiota.
Ovatko Speedairen automaattiset tyhjennysventtiilit pölytiiviitä?
Kyllä, Speedaire-aikaistetut sähköiset automaattiset tyhjennysventtiilit tai Speedaire-tyhjennysventtiilit tarjoavat IP65-luokiteltujen koteloiden erinomaisen pölynkestävyyden.
Mikä on Speedairen ajastettujen sähköisten automaattisten tyhjennysventtiilien paineenkäsittelykyky?
Speedairen automaattiset tyhjennysventtiilit kestävät 250-4000 psi:n paineita.
Mitä tapahtuu, jos ilmakompressoria ei tyhjennetä?
Jos ilmakompressoria ei tyhjennetä kunnolla, viemäri ruostuu eikä toimi hetken kuluttua. Myös säiliö täyttyy vedellä ilman sijasta ja vesi virtaa ulos ilmaletkusta.
Kuinka usein vesi tulee tyhjentää ilmakompressorista?
Käyttäjien tulee tyhjentää kompressorin säiliö päivittäin, joko manuaalisesti tai automaattisesti. Veden kerääntyminen säiliöön voi aiheuttaa säiliön pohjan ruostumista. Jos huomaat unohtavasi säiliön tyhjennyksen, sinun kannattaa ostaa elektroninen tyhjennysventtiili.
Mitä turvaohjeita suositellaan käyttäjille käytettäessä Speedaire automaattisia tyhjennysventtiilejä?
Speedaire automaattisten tyhjennysventtiilien turvallisen ja pitkäkestoisen toiminnan varmistamiseksi, kuten esim automaattinen tyhjennysventtiili, käyttäjän on varmistettava tuotteen asianmukainen käsittely. Ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi tuotteen takuun. Nämä Speedaire automaattiset tyhjennysventtiilit on suunniteltu kondenssiveden poistamiseen paineilmajärjestelmistä.
Turvallisuuden lisäämiseksi on syytä pitää mielessä seuraavat seikat:
- Noudata yleisesti hyväksyttyjä mutta voimassa olevia turvallisuussääntöjä, kun suunnittelet, asennat ja käytät näitä ajoitettuja sähköisiä automaattisia tyhjennysventtiilejä.
- Ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin näiden venttiilien tahattoman käytön ja vaurioitumisen estämiseksi.
- Älä yritä purkaa näitä järjestelmän venttiilejä tai putkia, kun ne ovat paineen alaisia.
- Poista paine paineilmajärjestelmästä aina ennen näiden Speedaire-automaattisten tyhjennysventtiilien käyttöä.
- Asennus- ja huoltotyöt on suoritettava asianmukaisten toimintaohjeiden ja paikallisten määräysten mukaisesti.
Mikä on ajastimen tyhjennysventtiili?
Ajastimella toimivat tyhjennysventtiilit ovat kustannustehokkaita ja luotettavia venttiileitä, jotka avaavat tyhjennysventtiilin määräajoin tietyksi ajaksi. Venttiili voi olla auki muutaman sekunnin ajan joka tunti kerääntyneen lauhteen poistamiseksi.