QUANTUM STORAGE SYSTEMS Hyllyastia, 23-5 / 8 tuumaa


Suodattaa
Korkeus: 4" , Sisäkorkeus: 4" , Sisäpituus: 22.125 " , Pituus: 23-5 / 8 " , Kantavuus: 50 lb , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 0 , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 23.625 "
TyyliMalliVäriSisäleveysMateriaaliUlkopuolinen leveysKäytä jakajan numeroaLeveysHinta (ei alv)
A
QSB106BR
Musta5.5 "Polypropeeni / polyeteeni6.625 "Valmistaja Nro DSB102 / 104/1066-5 / 8 "€14.14
A
QSB105BR
Musta3"Polypropeeni / polyeteeni4.125 "Valmistaja Nro DSB101 / 103/1054-1 / 8 "€10.72
B
QSB114BR
Musta7.125 "Polypropeeni / polyeteeni8.375 "Valmistaja Nro DSB107 / 108/1148-3 / 8 "€18.81
C
QSB106CL
Poista valinta5.5 "polypropeeni6.625 "Valmistaja Nro DSB102 / 104/1066-5 / 8 "€17.57
D
QSB105CL
Poista valinta3"polypropeeni4.125 "Valmistaja Nro DSB101 / 103/1054-1 / 8 "€13.68
E
QSB114CL
Poista valinta7.125 "polypropeeni8.375 "Valmistaja Nro DSB107 / 108/1148-3 / 8 "€24.20

Hyllyastia, 23-5 / 8 tuumaa

Quantum Storage Systems -hyllyastiat on valmistettu ruiskupuristetusta polypropeenista ja niitä käytetään kuluneiden ja aaltopahvilaatikoiden korvaamiseen. Niissä on avoin etusäiliö, joka helpottaa pääsyä ja parantaa tallennetun sisällön näkyvyyttä. Niitä on saatavana mustana, harmaana, norsunluun ja oranssina. Raptor Supplies tarjoaa myös hyllyt keltaisella, punaisella ja sinisellä värillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?