Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 13X526 Suora sähköinen tyhjennysventtiili 3 / 8tuumaa Npt | AA6GWL

SPEEDAIRE 13X526 Sähköinen tyhjennysventtiili Suoratoiminen 3/8in Npt

Varastossa
Tuote: AA6GWL Malli: 13X526

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen automaattinen tyhjennysventtiili
Säädettävä tyhjennysjakso0.5 sekunti. 45 minuuttiin.
Vahvistimet AC0.3
Rungon materiaaliMessinki
Tyhjennysnopeus4.33 gpm
Viemärin koko3 / 8 "
LiiteIP65
Hz50/60
Max. Paine250 psi
Käyttölämpötila alue14 astetta 140 astetta F
Kokonaissyvyys3-13 / 64 "
Kokonaiskorkeus4"
kokonaisleveys1 45 / 64 "
Putken koko3 / 8 "NPT
Puhdistusaika0.5 sekuntia 10 sekuntiin
Jännite100V-120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaIE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysVahvistimet ACRungon materiaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoJänniteTyhjennysnopeusHinta
SPEEDAIRE 12F742 tyhjennysventtiili, suoraan toimiva 1/4 tuuman Npt | AA4CXP 12F7423-5 / 16 "0.25Messinki4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 gpm€367.24
SPEEDAIRE 13X522 sähköinen tyhjennysventtiili, joka toimii suoraan 1/8 tuuman Npt | AA6GWG 13X5222-29 / 32 "0.1Messinki3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 gpm€160.30
SPEEDAIRE 13X523 Sähköinen tyhjennysventtiili, joka toimii suoraan 1/8 tuuman Npt | AA6GWH 13X5232-29 / 32 "0.1Messinki3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 gpm€160.30
SPEEDAIRE 13X524 sähköinen tyhjennysventtiili, joka toimii suoraan 1/4 tuuman Npt | AA6GWJ 13X5243-13 / 64 "0.3Messinki3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 gpm€166.27
SPEEDAIRE 13X525 sähköinen tyhjennysventtiili, joka toimii suoraan 1/4 tuuman Npt | AA6GWK 13X5253-13 / 64 "0.3Messinki3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 gpm€158.68
SPEEDAIRE 13X527 sähköinen tyhjennysventtiili, joka toimii suoraan 3 / 8in Npt | AA6GWM 13X5273-13 / 64 "0.3Messinki4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 gpm€170.80
SPEEDAIRE 13X528 sähköinen tyhjennysventtiili, suoraan vaikuttava 1/2 tuuman Npt | AA6GWN 13X5283-13 / 64 "0.3Messinki4"1 13 / 16 "1 / 2 "NPT100V-120V4.53 gpm€184.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 13X526 Sähköinen tyhjennysventtiili Suoratoiminen 3/8in Npt
€167.93 / yksikkö