Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 53DN44 1/2 Inch NPT, 115V, Brass Timed Electric Auto Drain Valve | CD2LQR

SPEEDAIRE 53DN44 1/2 tuuman NPT, 115 V, messinkiajastettu sähköinen automaattinen tyhjennysventtiili

Varastossa
Tuote: CD2LQR Malli: 53DN44

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastettu sähköinen automaattinen tyhjennysventtiili
Säädettävä tyhjennysjakso0.5 min. 45 minuuttiin.
Vahvistimet AC0.30
Rungon materiaaliMessinki
Tyhjennysnopeus4.0 gpm
Viemärin koko1 / 4 "
LiiteNEMA 4
Hz60
Max. Paine300 psi
Käyttölämpötila alue35 astetta 165 astetta F
Kokonaissyvyys9"
Kokonaiskorkeus4 55 / 64 "
kokonaisleveys4"
Putken koko1 / 2 "NPT
Puhdistusaika1 sekuntia 30 sekuntiin
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 53DN44 1/2 tuuman NPT, 115 V, messinkiajastettu sähköinen automaattinen tyhjennysventtiili
€188.87 / yksikkö