Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 38XR70 automaattinen tyhjennysventtiili 230 V 1.2 gpm | AH8QGM

SPEEDAIRE 38XR70 automaattinen tyhjennysventtiili 230V 1.2 gpm

Varastossa
Tuote: AH8QGM Malli: 38XR70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen automaattinen tyhjennysventtiili
Säädettävä tyhjennysjakso0.5 sekunti. 45 minuuttiin.
Vahvistimet AC1.00
Rungon materiaaliMessinki
Tyhjennysnopeus1.2 gpm
Viemärin koko1 / 8 "
LiiteIP65
Hz50/60
Max. Paine300 psi
Käyttölämpötila alue35 astetta 95 astetta F
Kokonaissyvyys5"
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys5"
Putken koko1/2 "NPT-tulo x 3/8" NPT-ulostulo
Puhdistusaika0.5 sekuntia 10 sekuntiin
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8348
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaIE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysVahvistimet ACRungon materiaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoJänniteTyhjennysnopeusHinta
SPEEDAIRE 12F742 tyhjennysventtiili, suoraan toimiva 1/4 tuuman Npt | AA4CXP 12F7423-5 / 16 "0.25Messinki4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 gpm€367.24
SPEEDAIRE 13X522 sähköinen tyhjennysventtiili, joka toimii suoraan 1/8 tuuman Npt | AA6GWG 13X5222-29 / 32 "0.1Messinki3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 gpm€160.30
SPEEDAIRE 13X523 Sähköinen tyhjennysventtiili, joka toimii suoraan 1/8 tuuman Npt | AA6GWH 13X5232-29 / 32 "0.1Messinki3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 gpm€160.30
SPEEDAIRE 13X524 sähköinen tyhjennysventtiili, joka toimii suoraan 1/4 tuuman Npt | AA6GWJ 13X5243-13 / 64 "0.3Messinki3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 gpm€166.27
SPEEDAIRE 13X525 sähköinen tyhjennysventtiili, joka toimii suoraan 1/4 tuuman Npt | AA6GWK 13X5253-13 / 64 "0.3Messinki3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 gpm€158.68
SPEEDAIRE 13X526 Suora sähköinen tyhjennysventtiili 3 / 8tuumaa Npt | AA6GWL 13X5263-13 / 64 "0.3Messinki4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT100V-120V4.33 gpm€167.93
SPEEDAIRE 13X527 sähköinen tyhjennysventtiili, joka toimii suoraan 3 / 8in Npt | AA6GWM 13X5273-13 / 64 "0.3Messinki4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 gpm€170.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 38XR70 automaattinen tyhjennysventtiili 230V 1.2 gpm
€259.88 / yksikkö