Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VIHC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runko terästä | AF6WPE 20LJ38

SNAP-TITE VIHC4-4F-liittimen runko 1/4-18 1/4 tuuman runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WPE Malli: VIHC4-4FRistiviite: 20LJ38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus3.8 gpm
Pituus1 21 / 32 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine6500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1 / 4 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE PHC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runko terästä | AF6WCD 20LF75 PHC4-4FNPTF3.8 gpm1 11 / 32 "11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€23.07
SNAP-TITE PHC4-4FV -kytkimen runko 1 / 4-18 runkoteräs | AF6WCE 20LF76 PHC4-4FVNPTF3.8 gpm-11,000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€25.53
SNAP-TITE VEAC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runkoteräs | AF6WKM 20LH52 VEAC4-4FFNPT3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€53.84
SNAP-TITE VEAC4-4FV Kytkimen runko 1 / 4-18 Rungon teräs | AF6WKN 20LH53 VEAC4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€96.89
SNAP-TITE VEAC4-4M -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runkoteräs | AF6WKP 20LH54 VEAC4-4MMNPT3.8 gpm2 1 / 16 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€53.43
SNAP-TITE VEAC4-4MV Kytkimen runko 1 / 4-18 Rungon teräs | AF6WKQ 20LH55 VEAC4-4MVMNPT3.8 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€105.04
SNAP-TITE VHC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runko terästä | AF6WMC 20LH89 VHC4-4FNPTF3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€35.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VIHC4-4F-liittimen runko 1/4-18 1/4 tuuman runko terästä
€48.69 / yksikkö