WILKERSON Sähköiset suhteelliset säätimet


Suodattaa
Tarkkuus: + / - 0.3% , Kotelo: IP65 , Korkeus: 5.55 " , Indikaattori: Integroitu LED , Tulosignaali: 0-10 V tai 4-20 mA , Tulojännite: 24 VDC , Max. Virtaus: 35 cfm , NPT: 1 / 4 " , Tehon kulutus: 1.1 W , Temp. Alue: 32-122 astetta F , Tyyppi: Elektroninen , Leveys: 2.25 "
TyyliMalliSäätöalueMax. PaineHinta (ei alv)
A
ER09-02-00C0
0 - 30 psi45 psi€1,572.64
A
ER09-02-0000
0 ja 145 PSI150 psi€1,431.02

Sähköiset suhteelliset säätimet

Wilkersonin suhteelliset säätimet on suunniteltu säätämään ja ylläpitämään asetettua lähtöpainetta automaatio-, pakkaus-, elintarvike- ja autoteollisuudessa. Näissä elektronisissa verrannonsäätölaitteissa on korkean näkyvyyden LED-näyttö, jossa on helposti luettavat merkit, ja etuosan kosketusohjaimet helpottavat kalibrointia ja asetusta. Kevyt alumiinirakenne tarjoaa kulutuskestävyyden ja kestävyyden, ja pohjaan asennettava pakokaasu vapauttaa paineen automaattisesti syöttöjännitteen menetys. Valitse laaja valikoima näistä pienoissäätimistä, saatavana 45 ja 150 psi: n painevaihtoehdoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?