MILWAUKEE VALVE 316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 3-tie palloventtiili, FNPT x FNPT x FNPT


Suodattaa
Pallo: CF8M ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vartalo tyyli: 3-Way , Liitäntätyyppi: FNPT x FNPT x FNPT , Kahvan materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Kahvan tyyppi: Lukitusvipu , Max. Paine: 1000 psi WOG , Portti: Pienennetty L , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: RPTFE , Varren materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Temp. Alue: -20 - 450 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
BA3WDSLH 1
1"€331.92
A
BA3WDSLH 1 1/2
1.5 "€554.73
A
BA3WDSLH 1 1/4
1.25 "€405.26
A
BA3WDSLH 1/2
1 / 2 "€191.81
A
BA3WDSLH 2
2"€766.40
A
BA3WDSLH 3/4
3 / 4 "€253.94
A
BA3WDSLH 3/8
3 / 8 "€184.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?