Suodatinlevyn pidikekehykset

Suodattaa

AIR HANDLER -

HEPA-ilmansuodattimen suodatinkehykset

TyyliMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta (ei alv)
A20HN743"24-5/8x24-5/8x324.625 "24.625 "€736.50
B20HN7627 "27-5/16x26x2727 5 / 16 "26 "€2,636.66
Tarjouspyyntö
TyyliMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta (ei alv)
A6B7161"18x20x118 "20 "€32.62
A6B7231"-14 "25 "€35.65
A5W0761"20x20x120 "20 "€35.69
A5W0731"24x24x124 "24 "€38.38
A5W0771"18x24x118 "24 "€35.14
A6B7301"10x10x110 "10 "€26.30
A5W0781"18x18x118 "18 "€33.56
A6B7141"18x25x118 "25 "€34.72
A5W0791"16x25x116 "25 "€34.70
A5W0831"-25 "25 "€44.74
A6B7291"10x20x110 "20 "€26.84
A6B7131"20x24x120 "24 "€38.44
A6B7211"15x20x115 "20 "€32.96
A6B7191"-16 "16 "€30.82
A6B7181"16x24x116 "24 "€33.82
A6B7251"14x20x114 "20 "€30.82
A5W0821"12x12x112 "12 "€27.29
A5W0811"12x24x112 "24 "€31.28
A5W0801"16x20x116 "20 "€33.97
A5W0751"20x25x120 "25 "€38.09
A5W0741"-22 "22 "€38.50
A6B7271"12x20x112 "20 "€31.93
A5W0702"20x20x220 "20 "€40.79
A6B7222"14x25x214 "25 "€38.38
A6B7172"16x24x216 "24 "€39.30

Suodatinlevyn pidikekehykset

Ilmansuodatintyynyn kiinnityskehyksiä käytetään tukemaan suodatintyynyjä LVI-järjestelmissä ja pitämään ne järjestyksessä. Niissä on galvanoitu tai ruostumaton teräsrakenne, joka vähentää hapetusreaktioita paljailla pinnoilla. Nämä helposti vaihdettavat kehykset pystyvät ylläpitämään ilmansuodattimen suorituskyvyn poistamalla kertakäyttöisten suodattimien tarpeen. Ilmankäsittelijä suodatintyynyn kiinnityskehykset (16 x 25 x 1 tuumaa) ovat pysyviä kehyksiä, jotka tarjoavat vakautta ja sinkitty pinta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?