Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VEAC4-4MV Kytkimen runko 1 / 4-18 Rungon teräs | AF6WKQ 20LH55

SNAP-TITE VEAC4-4MV-liittimen runko 1/4-18 runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WKQ Malli: VEAC4-4MVRistiviite: 20LH55

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€105.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus3.8 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine3000 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1 / 4 "-18
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE PHC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runko terästä | AF6WCD 20LF75 PHC4-4FNPTF3.8 gpm1 11 / 32 "11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€23.07
SNAP-TITE PHC4-4FV -kytkimen runko 1 / 4-18 runkoteräs | AF6WCE 20LF76 PHC4-4FVNPTF3.8 gpm-11,000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€25.53
SNAP-TITE VEAC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runkoteräs | AF6WKM 20LH52 VEAC4-4FFNPT3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€53.84
SNAP-TITE VEAC4-4FV Kytkimen runko 1 / 4-18 Rungon teräs | AF6WKN 20LH53 VEAC4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€96.89
SNAP-TITE VEAC4-4M -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runkoteräs | AF6WKP 20LH54 VEAC4-4MMNPT3.8 gpm2 1 / 16 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€53.43
SNAP-TITE VHC4-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 1/4 tuuman runko terästä | AF6WMC 20LH89 VHC4-4FNPTF3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€35.19
SNAP-TITE VHC4-4FV -kytkimen runko 1 / 4-18 rungon teräs | AF6WMD 20LH90 VHC4-4FVFNPT3.8 gpm-6500 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€40.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VEAC4-4MV-liittimen runko 1/4-18 runko terästä
€105.04 / yksikkö