RULAND MANUFACTURING CLC -sarja, jäykät akseliliittimet


Suodattaa
Maks. Kierrosluku: 4000 , Tyyppi: Yksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla
TyyliMalliPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta (ei alv)
A
CLC-31-31-SS
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "303 Ruostumaton teräs3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,545.25
B
CLC-31-31-F
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "1215 lyijytön teräs3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,070.30
B
CLC-19-19-F
1.187 "2.242 "1 / 4 "1215 lyijytön teräs2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€176.68
A
CLC-19-19-SS
1.187 "2.242 "1 / 4 "303 Ruostumaton teräs2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€464.32
B
CLC-23-23-F
1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 lyijytön teräs2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€251.24
A
CLC-23-23-SS
1.437 "2.84 "3 / 8 "303 Ruostumaton teräs2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€616.14

CLC -sarja, jäykät akseliliittimet

Ruland Manufacturingin jäykät akselikytkimet tarjoavat akselin ja akselin väliset liitännät servosovelluksissa. Niissä on tarkasti hiotut reiät, jotka varmistavat, että kytkimet ovat linjassa asennuksen aikana, jotta estetään järjestelmän kohdistusvirheitä ja ei-toivottuja tärinöitä, ja taotut ruuvit estävät hankaamisen samalla kun ne tarjoavat korkean pitovoiman. Niissä on 303 SS / 1215 lyijytön teräsrakenne, joka kestää lämpötiloja -40 - 350 astetta F. Valitse laajasta valikoimasta näitä akselikytkimiä, joita on saatavana halkaisijaltaan 1-15/16, 1.187 ja 1.437 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?