Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS CLC-19-19-F-jäykkä akselikytkin Yksiosainen 1-3 / 16-tuumainen | AF9WUZ 30VJ05

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-F jäykkä akselikytkin yksiosainen 1-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9WUZ Malli: CLC-19-19-FRistiviite: 30VJ05

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1.187 "
Puhdistus Dia.2.242 "
Kiilauran leveys1 / 4 "
Materiaali1215 lyijytön teräs
Maks. Kierrosluku4000
Dia ulkopuolella.2-1 / 16 "
Kokonaispituus3.25 "
Ruuvin koko1 / 4-28 "
TyyppiYksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULANDIN VALMISTUS CLC-19-19-SS-jäykkä akselikytkin Yksiosainen 1-3 / 16 tuumaa | AF9WVA 30VJ06 CLC-19-19-SS1.187 "2.242 "1 / 4 "303 Ruostumaton teräs2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€513.36
RULANDIN VALMISTUS CLC-23-23-F: n jäykkä akselikytkin, yksiosainen 1-7 / 16 tuumaa | AF9WVB 30VJ07 CLC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 lyijytön teräs2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€277.76
RULANDIN VALMISTUS CLC-23-23-SS-jäykkä akselikytkin Yksiosainen 1-7 / 16 tuumaa | AF9WVC 30VJ08 CLC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "303 Ruostumaton teräs2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€681.20
RULANDIN VALMISTUS Jäykkä akselikytkin CLC-31-31-F Yksiosainen 1-15 / 16in | AF9WVD 30VJ09 CLC-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "1215 lyijytön teräs3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,070.30
RULANDIN VALMISTUS CLC-31-31-SS-jäykkä akselikytkin Yksiosainen 1-15 / 16in | AF9WVE 30VJ10 CLC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "303 Ruostumaton teräs3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,712.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-F jäykkä akselikytkin yksiosainen 1-3/16 tuumaa
€188.72 / yksikkö