MARATHON MOTORS Maatalouden tulli / maatalous, 1 Ph, TEAO, suoravetoinen pultti, 1 Spd


Suodattaa
laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Kyllä , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: Standardi , Suorittaa loppuun: Harmaa , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Pituus vähemmän Akseli: 6 1 / 16 " , Moottorisovellus: Maatilan tulli , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin alisovellus: Siipikarjan tuulettimet , Moottorin tyyppi: PSC , Asennus: Nasta , Nimellinen hyötysuhde: 54% , Kokonaispituus: 7.625 " , vaihe: 1 , Kierto: CCW , Akselin tyyppi: Sileä w / 0.188 x 0.188 "avain
TyyliMalliTyyppikilpi RPMkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualuePalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausHinta (ei alv)
A
5KCP49UN9837S
85056Y3.7-3.6alle 10001.05 / 8 "1.875 "auto€621.05
B
048S17T2004
172548Y41701-18001.001 / 2 "1 9 / 16 "manuaalinen€234.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?