MARATONIN MOOTTORIT 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hv 850 Rpm | AC6EZJ 33L622 / F780

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hv 850 kierrosta / min

Varastossa
Tuote: AC6EZJ Malli: 5KCP49UN9837SRistiviite: 33L622 / F780

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€621.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys56Y
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.7-3.6
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusSiipikarjan tuulettimet
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusNasta
Tyyppikilpi RPM850
Vaihe1
KiertoCCW
Kierroslukualuealle 1000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Akselin tyyppiSileä w / 0.188 x 0.188 "avain
Lämpösuojausauto
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)39.7
Laivan leveys (cm)25.1
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualuePalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hv 1725 Rpm | AF8BDY 24TM10 / X909 048S17T2004172548Y41701-18001.001 / 2 "1 9 / 16 "manuaalinen€234.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hv 850 kierrosta / min
€621.05 / yksikkö