HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Astiat, mies


Suodattaa
Vahvistimet AC: 20 , Väri: Harmaa , Johdinmateriaali: Kupari , Johdintyyppi: Kupari , Rakennus: Valmistettu , Johdon pituus: 1ft. , Nykyinen arvostelu: 20 A , Kotelon tyyppi: NEMA 4X , Takin tyyppi: MTW , Materiaali: Yhdistetty , Max. Jännite: 600 VAC , Jännitteen luokitus: 600 V
TyyliMalliJohtimen kokoMittari / kapellimestariJohtimien lukumääräNapojen lukumääräPlug TypeTyyppiHinta (ei alv)
A
RM2003PB001
# 12 AWG12333-johdinMies€168.54
A
RM2306PB001
# 12 AWG, # 10 AWG12/10666-johdinMies, erittäin neutraali, eristetty maa€198.48
A
RM2304PB001
# 12 AWG, # 10 AWG12444-johdinMies, eristetty maa€173.88

Astiat, mies

Hubbell Wiring Device-Kellemsin urosliittimet ovat pistokkeita, jotka on suunniteltu liittämään laitteet virtalähteeseen. Näissä pistokkeissa on kuparijohtimet korkeaa johtavuutta varten, ja ne on peitetty MTW -vaipalla johtimien suojaamiseksi ja eristämiseksi. Ulkopuolen urat tarjoavat turvallisen istuvuuden ja NEMA 4X -kokoonpano suojaa pölyltä, vedeltä ja korroosiolta. Valitse laaja valikoima liitäntöjä, saatavana 4 ja 6 johdinvaihtoehtona.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?