Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARATONIN MOOTTORIT 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hv 1725 Rpm | AF8BDY 24TM10 / X909

MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hv 1725 kierrosta / min

Varastossa
Tuote: AF8BDY Malli: 048S17T2004Ristiviite: 24TM10 / X909

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
Suorittaa loppuunHarmaa
kehys48Y
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit4
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia6 1 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSiipikarjan tuulettimet
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus54%
Kokonaispituus7.625 "
Vaihe1
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1 9 / 16 "
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)16.81
Laivan pituus (cm)28.09
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualuePalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KCP49UN9837S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hv 850 Rpm | AC6EZJ 33L622 / F780 5KCP49UN9837S85056Y3.7-3.6alle 10001.05 / 8 "1.875 "auto€621.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hv 1725 kierrosta / min
€234.58 / yksikkö